68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m)0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)永電磁ホルダー
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠 使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内) 吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時) 最大消費電力(A)0.4 タキゲンコード50303
1個
18,552 税込20,407
当日出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V)DC180 電源コード(m)2
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法埋込設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
999 税込1,099
当日出荷

SCHMALZ(シュマルツ)マグネットグリッパー SGM
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサーなし スイッチ出力なし
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。 吸着力(N)250 寸法(mm)50×50×50 適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24 トラスコ品番406-3465 質量(kg)0.75 電流(A)0.43 電圧(V)DC24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
89,980 税込98,978
61日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。 来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。 警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。 警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。 来客表示灯が来客報知時に点滅します。 センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。 CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。) CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 応答速度300ms以上 抵抗(kΩ)入力受付/1以下 電源(センサー用)DC12V・300mA以下 使用周囲温度(℃)-15~+55 配線接続セルフアップ端子式 取付場所屋内 : 壁掛式 質量(g)約1500 材質樹脂
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。
寸法(mm)50×70×95 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100(ACアダプタ付属) 最大消費電力(W)4 照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分) 光源色白色光 アーム長さ(cm)46 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧DC180V ケーブル長(m)2
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)5.8 使用率(%)50ED (1サイクル 10min) 質量(kg)170 操作方法自動 ・ 手動 切替式 バッテリー44B19R (充電器は別売りです) 付属品比重計 1本
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

下西技研工業電磁ホルダ
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを。切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ。ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。 仕様使用率:100%ED 電源コード(m)0.5
1箱
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200 動作方式不可逆
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】。購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】。バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】。連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】。設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】。シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)。また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】。電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!
付属品充電器一式 電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12 バッテリー容量(Ah)12V 24
1個
419,800 税込461,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 使用率(%)100ED
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネテック永電磁フロータ
電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。 遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。 電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。
用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。 適合(制御器)KFQR-260A 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144 電気容量(kVA)1.5
1台
369,800 税込406,780
40日以内出荷

用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。 高さ(mm)30 電圧(V)DC90 適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。 また、各種保護機能を充実させました。 リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。 電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。 電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。 EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、 遠隔操作箱を付属したものです。 10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。 電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類電磁開閉器 定格使用電流(A)10 定格使用電圧(V)DC300 長さ(mm)70 幅(mm)33 厚さ(mm)59.2 電気的耐久性1500回 機械的耐久性8500回 質量(kg)0.1 取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 極数(P)2 寸法a(mm)33 寸法b(mm)70 寸法c(mm)42 寸法d(mm)59.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min) 質量(kg)7.0 消費電力(W)150 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 モータータイプDCブラシレス電動機 機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W 圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa) 使用周囲温度(℃)-20~40 保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護 ポンプうず巻式 モーター回転数(min-1[r.p.m])4570 設置場所屋外設置用 揚水量(L/min)10 許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大) 高さ(m)(吹上)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用 消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下 コード長さ(m)【制御部】1 適合場所洗面化粧室 使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと) 使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032) 通信方式Bluetooth(2.4GHz) 使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。) 電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します 使用環境湿度(%)90以下 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷