見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等
セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1
電源単4乾電池3本(電池別売)
オートパワーオフ約1分半
検知距離(mm)~40
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色黒
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
3分スタット付ボックス発見用の磁石です。
(マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックス
色グレー
1セット(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色赤
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。
(磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に
使用します。)
器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石
本体寸法(mm)92×46
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。
突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。
感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。
埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。
首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。
電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。
方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。
探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。
細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮!
ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース
規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)163×74×26
質量(g)140
電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)ABS
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。
BUT-EG(W)、BUT-EG2による探知でも、他の磁石より機敏な動きをしますので、探知の見当がよりつきやすくなりました。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード