材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
標準色ブラック
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
寸法H(mm)7.7
寸法L1(mm)64
寸法L2(mm)42
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)45
寸法P1(mm)55
寸法P2(mm)30
寸法W1(mm)24.5
寸法W2(mm)24
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
材質(ケース)ABS樹脂
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色アイボリー
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
強い吸着力
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械
吸着力(N)166
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
材質(ケース)黄銅板(C2801P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード20478
1個
¥733
税込¥806
当日出荷
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。
色ゴールド
仕様横型
付属品受金具
推奨ねじ径サラねじ:6.7mm
取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)30
材質マグネット/ネオジウム
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード24588
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)26
材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)1.5
質量(g)17
表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
用途分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)47±10
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ブラック
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23298
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質マグネット:フェライト(異方性)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)14
材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)22
ケース色ブラウン
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20363
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット
吸着力(N)30±5
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23291
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24638
1個
¥90
税込¥99
欠品中
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途キャビネット
吸着力(N)30±5
材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24260
1個
¥148
税込¥163
11日以内出荷
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
タキゲンコード50373
1個
¥463
税込¥509
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)9
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
寸法H(mm)6.5
寸法L1(mm)43
寸法L2(mm)20
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)24
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)13
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)16.5
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)29
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)30
寸法H(mm)6.7
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)31
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)34
寸法P1(mm)44
寸法P2(mm)20
寸法W1(mm)23.5
寸法W2(mm)23
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6
寸法P(mm)32
寸法W4(mm)42
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70223
1個
¥45
税込¥50
欠品中
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法P(mm)54
寸法W4(mm)64
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70222
1個
¥50
税込¥55
欠品中
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
仕様接点寿命:100000回
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格DC30V/10mA(抵抗負荷)
吸着力(N)19.6以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン
標準色ブラック
最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)
耐電圧(V/min)AC500
タキゲンコード50372
1個
¥461
税込¥507
当日出荷
マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。
耐薬品性に優れています。
受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。
取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置
材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
色アイボリー
吸着力(N)A面/4、B面/7
タキゲンコード24273
1個
¥620
税込¥682
4日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色シルバー
全長(mm)51
質量(g)34
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ