マグネット付きで管理が便利なキーホルダーです。
用途鍵などの管理に。紛失防止に。
トラスコ品番395-3410
セット内容白×1枚、黒×1枚
材質フェライト磁石
色白、黒
寸法(縦×横)(mm)50×20
縦(mm)50
横(mm)20
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
これは便利、使って納得! キーを無くしにくい! ステンレス製のキーリング! 強力マグネット付きで扉などにピタッ!
本体は2分割できるので、色の組み合わせを楽しめますストーンペーパーを使用しており温暖化防止に貢献(CO2の発生を防ぎます)。
名入れ可能! いろいろな用途にご活用くださいホワイトボードでキー管理! 玄関ドア・ロッカーなど鉄製のドアに貼り付けできます。
磁力が強力なので多くのキーをつけても保持します自転車錠のキーホルダーにも! 自転車錠の本体にピタッとくっつきますので、車輪に巻き込まれることなく安全です。
材質樹脂製、キーリング:ステンレス、磁石:ネオジ磁石メッキ仕上げ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)3
サイズ(mm)11.5
ホワイトボードでキーを管理!
玄関ドア、ロッカー等鉄製のドアに貼り付けできます。
磁力が強力なので多くのキーを付けても保持できます。
鉄製の自転車錠に吸着しますので、車輪に巻き込まれる事がなく安全です。
ステンレス製キーリングを使用しているので錆びに強い!
ストーンペーパーを使用しています、ストーンペーパーは石からできており水に濡れません、CO2の発生もなく温暖化防止に貢献!
材質【本体】樹脂、【紙】ストーンペーパー、【キーリング】ステンレス、【磁石】ネオジ磁石/メッキ仕上
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
質量(g)140
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。
スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。
キーホルダー型名札8個付き
収納数8個
付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本
材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。
84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×290×43
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スチール壁面を有効利用できるマグネットタイプ。
管理の区分けがし易い5色展開で連結・分割OK!
セット内容橙・黄・緑・青・白×1個、予備ジョインター1個、タイトルシール
材質(本体)R-ABS
主要材質本体=ABS フック=鉄
フック固定
サイズ(mm)37×59×32
耐荷重(g)1個/300g、5個連結時/1.5kg
グリーン購入法適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
中にカギを収納できます。
マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。
施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8
材質プラスチック
寸法(mm)120×24×52
質量(g)75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トラスコキーボックスに使用可能です。
キーボックス内に装備されているキーラックは上に押し上げると取り外し可能です。
ホルダー数10
トラスコ品番000-8371
質量(g)180
間口W×奥行D×高さH(mm)317×23×41
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27
材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
長さ(mm)42
高さ(mm)15
厚さ(mm)15
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番410-5494
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)13
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質アルミ、磁石
全長(mm)96
質量(g)37.5
耐荷重(kg)3.5
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして
ホルダー数8
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)
本体質量(g)95(キーホルダー装着時)
耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
材質スチール
色ホワイトグレー
間口(mm)350
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
色ホワイトグレー
材質スチール
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881
質量(g)15
製品質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール
質量(kg)1.5
サイズ(mm)185×90×250(H)
数量(個)キーハンガー:20
1セット
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
マグネットを内蔵した便利なカラビナ付きコードリールキーホルダー。バッグやベルトループに取り付けたまま、リール部分を引き出して使用できるので、紛失防止にも繋がります。
材質ABS、ポリカーボネート、ポリエチレン、真鍮、ステンレス、磁石
縦(cm)12.6
厚さ(cm)1.6
横(cm)4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている3連フック。キーホルダー、洋服、小物掛けとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、キーホルダー、洋服、小物、部屋のディスプレイとして使用
寸法W(mm)380
寸法H(mm)85
寸法D(mm)56
耐荷重(kg)1(フック1本につき)※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様デコフック03
取扱説明書(0.43MB)
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【充電にもデータ転送にも使える!】
Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【Apple規格適合】
AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-C to Lightning
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【急速充電に対応】
最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。
【データ転送にも!】
480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
出力(W)最大60 (20V/3A Max)
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-C to USB-C
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【充電にもデータ転送にも使える!】
Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【Apple規格適合】
AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-A to Lightning
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー
材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製
色ブラック
1個(1セット)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。
ドッグタグ式のキーホルダー付きです。
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3840
セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)
材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数16点
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウォーターサイドピーターパンのオリジナル手帳型スマホカバーです。表面はもちろん裏面にまでフルカラープリントでオリジナルイラストを配置した贅沢な仕様になっております。このカバーには専用機種などの縛りは無くカメラがスマホの上部に付いており裏面が平らで『レギュラーサイズ』はスマホのサイズが縦151mm×横76mmサイズ以内であればどの機種にも対応可能です。iPhoneプラスなどの大きなスマホにはデザイン機能をそのままにワンサイズ大きい『ラージサイズ』もご用意致しております。こちらはスマホのサイズが縦162mm×横80mmサイズ以内の大きいスマホに対応可能です。装着のさせ方は専用ゲルパットでしっかり固定させ写真を撮る時はスマホを上にスライドさせるだけです。内側にはポイントカード、クレジットカード、交通系ICカードなどを収納出来るカードケースが3つ付いており、サイドには大きなポケットが付いております。ストラップ穴も開いておりますのでキーホルダーやストラップもお付け頂けます。開閉はマグネットタイプでしっかり締まり開いてしまう心配がないので画面をしっかり守ります。デザイン性、利便性、対応可能機種にとことんこだわったスマホケースです。
高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。
材質アルミ、PC、シリコン、磁石
質量(g)15
電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh
充電時間(時間)約1
直径×高さ(cm)1.5×6
明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)
連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード