大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キーボックスなどに貼り付ければ、ロッカーや本棚などのスチール製家具に容易に設置が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。付属のマグネットシートを貼ればスチール製家具にも容易に設置可能です。
材質スチール
色ベージュ
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【充電にもデータ転送にも使える!】
Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【Apple規格適合】
AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-C to Lightning
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【急速充電に対応】
最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。
【データ転送にも!】
480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
出力(W)最大60 (20V/3A Max)
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-C to USB-C
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂、メッキ
色メッキ
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約67
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約60
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約30秒間
【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【充電にもデータ転送にも使える!】
Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【Apple規格適合】
AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約11
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状USB-A to Lightning
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。
仕様(タイマー数)1チャンネル
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源単4形乾電池1個
本体質量(g)約70(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
最大設定時間100分
設置方法マグネット
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm
取扱説明書(0.41MB)
アラームブザー音:約1分間
カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)
カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等
材質ゴム
タイプ密閉型
使用温度範囲(℃)0~80
機能防塵(クリーンルーム)
吸着力(N[kgf])34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
関連キーワード