マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
規格Φ20-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。
トラスコ品番855-5742
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理メッキ
材質(磁石)アルニコ
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ
質量(g)45
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚
寸法(mm)Φ20-25
下穴径(Φmm)取付物/8
適合板厚(mm)3~8
使用ビス(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード