マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
マグネットシート 大判
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ大判
仕様マグネット式
材質PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白(ツヤ無し)
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
薄型・軽量でサイズは6種類。
大判マグネットホワイトボードシートVSMシリーズより、薄くて軽い!
マグネットシートなので、設置場所を固定せずに自由に使えます。
また、シートの上にマグネットを使用して掲示することも可能です。
マグネットシートなので、スチール壁なら場所を固定せずに自由に使えます。
仕様無地
付属品マーカー(黒・赤)、イレーザー、マグネットトレイ付属
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
色白
商品タイプ大判
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9
質量(kg)3
タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
吸着力1.5倍のマグネットシートです。油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。ハサミやカッターでカット可能です。
用途車両用の看板に。サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。
材質PVC、異方性マグネットシート
色白(ツヤなし)
特性強力
商品タイプ大判
こんなお得な商品も!
マグネットロール 等方性 白色マットタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
フレキシブルで曲面にも対応しています。
アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
商品タイプロール
材質PVC 等方性マグネットシート
仕様マグネット式
厚さ(mm)0.8
色白ツヤ
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質ストロンチウムフェライト
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.5
材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
色板面:白
繰り返し・詰め替え対応
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)0.6
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ホワイトボードシート マグネットタイプ
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
等方性マグネット。
色白
厚さ(mm)0.8
仕様マグネット対応
材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート
適合品番‐
枠の色‐
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。
消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。
使わないときは、丸めて保管ができます。
マグネットなので簡単に着脱ができます。
縦横どちらでも貼れます。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途会議やミーティングに、フレームワークに
縦(mm)1200
仕様マグネットシートタイプ
セット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個
材質PET、異方性マグネットシート
厚さ(mm)0.4
色白
タイプマグネットシート
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
こんなお得な商品も!
ホワイトボードシート マグネットタイプ
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)0.5
繰り返し・詰め替え対応
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)300
幅(mm)200
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
カットタイプのマグネットシート。30cmのロングタイプは模造紙など大判のものにおすすめ!学校などでもご活用いただけます。
商品タイプ粘着テープ付
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質フェライトボンドマグネット
厚さ(mm)0.8
タイプカットタイプ
1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×300
背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます
材質鉄
質量(g)600
寸法(cm)13×8.5×24
特性強力
取出口2.9cm
スチール面に貼れる投影にも最適な大判サイズのマグネットホワイトボードシートです。
用途会議やミーティングに。教育現場の黒板との併用に。プロジェクタースクリーン用に。
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー ・タックハンドル
材質●表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット:異方性マグネット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
繰り返し・詰め替え対応
大判マグネットホワイトボードシートVNMシリーズに付属のマグネットトレイ。
マーカーやイレーザーを置けます。
トレイの付属していないホワイトボードシートや、トレイは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
付属品イレーザー、マーカー赤・黒
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×57×35
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
多極着磁の両面マグネットロールになります。
用途大きいサイズのマグネットが必要な場合に。
仕様異方性両面
質量(kg)14
色ブラック
商品タイプ両面/ロール
キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。大判のロールタイプにも対応しています。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。左右どちらからでもペーパーを入れることができるので、設置場所を選びません。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。
付属品補助取付けネジ2本
材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム
最大積載量(kg)1
文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
寸法(mm)ボード:W182×H132
質量(g)240
関連資料(2.59MB)
シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、
寸法(mm)ボード:W182×H132
質量(g)240
タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
関連資料(2.59MB)
シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
生活感のあるラップやアルミホイルを隠して一括収納!詰め替え不要!生活感を隠してスッキリ収納できます。目隠し板により、生活感のあるラップやアルミホイルをすぐ手に取れるところにスッキリ収納できます。まな板シートや海外の大判ラップも収納可能。ボックスタイプのポリ袋などの収納にも便利。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。奥行きが8cmあるので出し入れしやすい。別売の「隠せるマグネットカッターホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック×2
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約1200
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:1.5(フック1つあたり:0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.3×33.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7.7×15.8
関連キーワード