印刷面に高耐水性フィルムを使用。水が掛かっても印刷が落ちません。
マグネットも強力なので屋外のサインなどに最適。
レーザープリンター専用マグネット用紙レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途屋外での作業現場・店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに。出力後すぐに掲示できます。
材質表面:耐水性PETフィルム、裏面:異方性マグネットシート
仕様レーザープリンター対応
厚さ(mm)0.3
色白
タイプレーザープリンター対応
吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)190G
水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付1面(1列×1段)ノーカット
仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり
材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット
取付方式マグネット
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット
主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート)
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー、コピー
ラベル形状四角
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)0.6
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
取付方式マグネット
材質ポリエステルフィルム
適合インクジェット(染料、顔料)
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット
主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.15
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプマグネット
ラベル形状四角
1冊(2セット)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
サイズA4
用紙UVフィルム×2枚、光沢フィルム×2枚、マグネットシート×2枚
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
こんなお得な商品も!

マグネットシート 大判
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ大判
仕様マグネット式
材質PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白(ツヤ無し)
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
直接プリントできるマグネットシート!
従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。
素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。
サイズA4
色白
仕様表面磁束密度:90以上
材質紙、マグネットシート
寸法(mm)210×297
紙厚(mm)0.3
素材マット
入数5枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタインクジェット
吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。
テープ幅(mm)150
基材ポリエチレンテレフタレート(PET)
テープ長さ(m)0.6
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)3
粘着剤アクリル系
マグネット塩素化ポリエチレン
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)
色黒/白
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。
工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。
レバーや機器類の明示として。
自動車やフォークリフトなどに。
色発光時:薄グリーン
幅(mm)50
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)1.1
耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く!
軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
アイディアしだいで幅広く活用できます。
特性強力
色白つやなし(マットタイプ)
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.4
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
商品タイプボード
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(kg)18.2
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
用途各種工事での危険箇所への立入禁止。
材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。
用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えます
タイプインクジェットプリンター対応
仕様インクジェットプリンター対応
厚さ(mm)0.3
色白
面付ノーカット
余白余白なし
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
屋外やクルマにも貼れる、特厚の強力マグネットステッカーが手作りできるキットです。印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。屋外での使用に耐える、UVカットフィルム付き。シールには耐水性ホワイトフィルムを使用、にじみがほとんどありません。また、UVカットフィルム、ホワイトフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。0.584mmと超特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。
仕様■入数:各2シート、計6シート■紙厚:0.267±0.02mm■シール厚:0.107±0.02mm■貼り合わせ後厚:0.584mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm、UVカットフィルム 0.245±0.015mm(シールのみ0.085±0.005mm)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応※顔料系インクにも対応します。ただし、フィルムベース光沢紙の場合は印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットペーパー プリントができるタイプ
モノタロウ
¥579
税込¥637
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたマグネットタイプのステッカーが作成できます。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。
セット内容マグネットタイプ ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル+マグネットシート
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム
色白
面付ノーカット
粘着性マグネット
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)490
タイプマグネットタイプ
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約36
タイプ金属(スチール)用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W
ケーブル長(m)2.5
設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)
コネクタSMA-P
設置場所屋外可
防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
本体寸法(mm)81×25×9
裏面シートマグネット付
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
アズワン品番65-9286-03
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
投球コントロール練習に最適。軟式ボール専用ストラックアウト。的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。
用途投球練習用
セット内容パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本
質量(kg)18
色枠・スタンド部:黒色粉体塗装
幅(cm)67
高さ(cm)99
材質(枠)スチール
色(パネル)白色粉体塗装
奥行き(cm)49
材質(マグネット)ゴムシート
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ