こんなお得な商品も!

マグネットシート 等方性
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色黒
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
使用温度(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様等方性磁石
材質ゴムマグネット
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)1
色黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート
色ブラック
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×300×0.9
質量(g)300
タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
こんなお得な商品も!

マグネットシート 大判
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ大判
仕様マグネット式
材質PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白(ツヤ無し)
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
商品タイプボード
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)150×200
厚さ(mm)0.8
仕様つやあり
材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート
商品タイプホワイトボード
こんなお得な商品も!

マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)0.8
材質PVC、ゴム磁石
商品タイプボード
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)
色黒/白
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)100×1000
色黄/黒
アズワン品番64-2296-16
1巻
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)50×1000
色黄/黒
アズワン品番64-2296-15
1巻
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
取付け方法マグネット
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様片面磁力
色ブラック
質量(g)60
備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)200
表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン
寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5
耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性普通
仕様片面粘着剤付
材質等方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
商品タイプ粘着テープ付
セット内容W7×24片、W4×3片
寸法(幅W×高さH)(mm)約7×13、約4×13(各1片)
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)フィルター部:0.37
取付方式マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)70
紫外線カット0.999
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
反射防止片面のみ
ブルーライトカット対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
枚数マグネットシート:4
ソフトマグネットシートだから冷蔵庫など曲面にも貼れる。ロッカーやスチール製パーテーションなどにも貼れるコンパクトサイズ。厚さ0.5mmでとっても軽い。タテヨコ使えます。イレーザー付きマーカー(黒)とマーカーホルダーが付属しています
用途ホワイトマグネットシート。表面がホワイトボード、裏面がマグネットシートで冷蔵庫などスチール面に付けられます。
材質PETフィルム・ABS
裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
仕様クリアペット裏には両面テープ付
付属品数字カード(0~9の数字)、マグネットシート2枚
こんなお得な商品も!

マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色(板面)緑
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別行動予定表
種類マグネット掛け・罫線あり
無地。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種類マグネット掛け・無地
1カ月(1~31日)月予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別月予定表
厚さ(mm)5
付属品マーカー黒赤各1本、イレーサー1個、丸型マグネットシート(赤)2枚、粉受け1個
種類マグネット掛け・罫線あり
大人気スタンドプレートシリーズにチョーク用看板が登場です。
カフェやバルなどの飲食店で大活躍間違いなしのアイテムです。
耐候性のあるABS樹脂製のスタンド黒板で日替わりメニューや営業時間を書いて店内をオシャレに演出することが出来ます。
面板部分に0.7mm厚のチョーク用ブラックシートを両面に貼り付けています。
折りたたみ式で収納も非常に簡単で設置時は本体を開いて底板を止めてセットするだけです。
マグネットも使用できますが、ブラックボードシートの為、吸着力は強くありません。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887
質量(kg)3.2
材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:チョーク用ブラックシート両面付
使用場所室内
表示内容無地
マグネットで簡単設置!
「プライスレールが邪魔でアームが引っ掛けられない」ということがありません。
器具の「商品陳列什器・ワゴン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
PET底板付
背面全体がマグネットなので外れにくい!
材質スチール 黒塗装・PET・マグネットシート
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×100
底面サイズ(mm)約290×95
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF
付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)
仕様裏面スタンド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ