396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
種類電磁接触器 長さ(mm)92 幅(mm)40.9 厚さ(mm)59 機械的耐久性250万回 質量(kg)0.19 極数(P)2 消費電力(W)2 定格絶縁電圧(V)690 定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6 接点構成2a
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)87 幅(mm)74 厚さ(mm)96 エスコ品番EA940NB-3
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器 機械的寿命約500万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-2 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷


ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)16±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 最小適合負荷(参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数10万回 耐電圧(V)AC1500/1分間 タキゲンコード50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 補助接点1a 長さ(mm)81 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NB-1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-3 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW 寸法(mm)75×91×89(H) 補助接点1a コイル電圧(V)100 アズワン品番64-2283-49
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 補助接点1a 長さ(mm)75 幅(mm)36 厚さ(mm)78 エスコ品番EA940MW-21A
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-5A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-1A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 長さ(mm)81 幅(mm)63 厚さ(mm)81 エスコ品番EA940MW-51A
1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 補助接点1a1b 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)78 エスコ品番EA940MW-41A
1個
6,610 税込7,271
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-2A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-6A
1個
6,260 税込6,886
8日以内出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-4A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-3A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5 補助接点2a2b 長さ(mm)87 幅(mm)74 厚さ(mm)96 エスコ品番EA940NB-4
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-5 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-4 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)4 補助接点1a1b 長さ(mm)81 幅(mm)64 厚さ(mm)81 エスコ品番EA940NB-2
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-6 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5 補助接点2a2b 長さ(mm)146 幅(mm)74 厚さ(mm)97 エスコ品番EA940NA-33 タイプ標準形
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)146 幅(mm)74 厚さ(mm)97 エスコ品番EA940NA-32 タイプ標準形
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
8,050 税込8,855
翌日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1 補助接点1a 長さ(mm)122 幅(mm)43 厚さ(mm)80 エスコ品番EA940NA-1 タイプ標準形
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-54A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-52A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7 補助接点1a1b 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-7A
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-56A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷