付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。
定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5
補助接点3b
開放熱電流(A)(主接点)25
種別電磁接触器
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6
付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
仕様交流操作
種類電磁接触器
補助接点3b
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂
質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉
防水性JIS防水等級7相当
接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)18
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続M3端子接続式
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
付加機能ループチェック用テスター孔
設置場所ドア、窓などの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂
質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)
接触抵抗(mΩ)200以下
設置場所ドア、サッシ枠などの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質ABS樹脂
標準色グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続端子接続式
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
設置場所ドア、サッシ枠などの内側
設置方法露出設置
配線接続端子接続式
質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計)
材質樹脂
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続M3端子接続式
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
付加機能ループチェック用テスター孔
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。動作距離が30mmとシリーズ中最も長いことにより、取付位置の自由度が高く多少のずれも問題になりません。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)30以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)
設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側
セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器
補助接点2a2b
厚さ(mm)123
質量(kg)109
縦(mm)215
横(mm)103
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー
定格通電電流(A)5
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
最小適合負荷DC5V、3mA
タイプ電磁開閉器用
定格周波数(Hz)50/60
動作特性標準形
リセット方式手動
端子カバーなし
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器
補助接点2a2b
厚さ(mm)160
縦(mm)265
横(mm)101
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器
補助接点(2a2b)x2
厚さ(mm)160
横(mm)240
コイル操作電圧(V)200
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器
補助接点(2a2b)x2
厚さ(mm)123
質量(kg)3.1
縦(mm)186
横(mm)200
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
コイル操作電圧(V)200
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ