49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷


タイプ 仕様MB-B用上金具 トラスコ品番808-6044 質量(g)61 取付穴径(Φmm)4.5/6.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷




ニューストロング販売マグネットスタンド
エコ商品
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。 トラスコ品番176-4857 セット内容測定用柱付 吸着力(N)800 ねじ寸法M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
欠品中

1セット(2個)
659 税込725
4日以内出荷

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。タブレット端末などを置くことができるスタンド。両側からはさみこむようにして端末をセットできます
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂 種類タブレットスタンド 荷重(g)【垂直】800
1組
479 税込527
3日以内出荷

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。小物などをいれられるトレー
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂 種類トレー&タブレットスタンド 荷重(g)【垂直】800
1個
499 税込549
3日以内出荷


MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リング部分はスタンドとしても使用でき、横向きだけでなく、縦向きにも対応したオリジナルのデザインです。横向きの動画はもちろん、縦向きのショート動画も見やすいスタンドです。
用途MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。 。リング部分はスタンドとしても使用でき、横向きだけでなく、縦向きにも対応したオリジナルのデザインです。横向きの動画はもちろん、縦向きのショート動画も見やすいスタンドです。 。リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。 。リングは指で簡単に開きやすい形状です。またエッジも滑らかで手に馴染みます。 。最薄部約3.0mmの薄型設計により、持ちやすく手に馴染みます。 ※設計値 。リング中央部は、端末のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。 。約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。 。※250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。 。※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。 。※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート 内容スマホリング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×約6×約56(突起部含む) 耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ 付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2 質量(g)マグネット:約30 サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレート 材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄 セット内容マグネットリング、メタルプレート
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。リングが磁力で着脱可能であるため、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定 材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート セット内容マグネットリング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマフロアスタンド
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のフロアスタンドになります。
仕様パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ 付属品(本体内で接続済)RJ45/LANケーブル、USB延長ケーブル×2 材質金属、プラスチック、磁石、ナイロン 質量(g)9760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×1266
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「タブレット用スタンド」はユニットバスの壁面にマグネットでタブレットのスタンドを作ることができ、浴室で音楽や動画を楽しむことができます。左右兼用で使いやすい
使用場所浴室 材質本体:オールステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット 適合サイズ7.9~9.7インチ(iPad/9.7インチ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルコールチェッカー フロアスタンド
材質板金、PVC 質量(g)9500/(ホルダー)260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ホルダー)66×384 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×1265 材質(ホルダー)金属、プラスチック、磁石、ナイロンパーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性マグネット/カードポケット付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「スマホ用スタンド」はユニットバスの壁面にマグネットでスマホのスタンドを作ることができ、浴室で音楽や動画を楽しむことができます。左右兼用で使いやすい
使用場所浴室 材質本体:オールステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット 適合サイズ4~4.7インチ(iPhone6/4.7インチ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 特性マグネット付き、ポケット付き、防傷加工、スタンド機能
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯間ブラシの入るポケットが付いた、オシャレな歯ブラシスタンド。歯ブラシと歯間ブラシをそれぞれ1本づつ収納できます。太めの柄も入る大きめ設計。 マグネット付き。磁石の付く壁に貼り付けて、浮かせる収納ができます。マグネット同士をつないで複数個まとめてもかわいい。 本体が上下のパーツに分解できるので、溜まった水が簡単に捨てられます。中も洗いやすく、いつも清潔。 1個マグネットで取り付ける場合、マグネットが吸着する壁面であることや、十分な吸着力が得られることをご確認の上ご使用下さい。長時間同じ場所に設置し続けると、設置面が変色する場合がありますので、ときどき取り外して壁面や歯ブラシスタンドを洗浄して下さい。火のそばや直射日光の当たるところに設置しないで下さい。
材質ABS樹脂、シリコーンゴム・マグネット 質量(g)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×7.2
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツの、三つ折り型フラップケースです。しぼ加工を施したニュアンスカラーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。ケースの内側には、目元や口元など、気になったらすぐにチェックできるミラーが付いています。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、ミラー:ガラス、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性マグネット/ミラー付/カードポケット
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ映りを美しく。 スタンド機能付きPCケース。 ・ユーザー共創で生まれたPCケース オンライン座談会やインタビューを通して、salistyユーザーの中心である働く大人女性の「お悩みあるある」や「あったらいいな」にこたえる商品開発を行いました。 ・カメラ映りを美しく ふた部分を折り返すことで、約6cmほどの山ができてPCスタンドとしてご使用できます。 カメラ位置が上がることによって、web会議でのカメラ映りも美しく。 また、目線が上がることで、画像をのぞき込まず背筋を伸ばした状態をキープしやすくなります。 ・オフィスシーンに馴染む、上品なデザイン シンプルなカラーにゴールドパーツのポイントをあしらったデザイン。 ガジェット周りも華やかな印象になります。 ・薄くてかさばりにくい 厚みわずか約1cm。カバンに入れてもかさばりにくく、インナーケースとしても使いやすいです。 ・柔らかな質感のPUレザーを使用 程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しました。 作業中に手首が触れても心地よく、キーボードを打つ際に手首が痛くなりやすい方にも。 ・タブレットの収納にも ・PCに熱がこもるのを軽減
適合機種13inchまでのノートPC(厚み約2cm以下)※PCの厚みが約2cmの場合、収納可能サイズ約縦22×横29cm 材質ポリウレタン、磁石 質量(g)約427 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約270×340×10(※収納可能サイズ約220×290×20) 機能スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 内寸法(縦×横)(mm)約260×330
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷


ParkTool(パークツール)ツールトレイ
PRS-33(パワーリフトショップリペアスタンド)用ツールトレイ大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
ブルー/ブラック 材質(本体)スチール
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン 質量(g)約135(商品合計) 電源USB リチウムイオン充電池1200mAh 充電時間(時間)約2.5 充電可能回数約300回 直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード) 明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40 連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷