ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
トラスコ品番781-2922
質量(g)59
タイプマグネット
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303
ねじSUS304相当
吸着力(N)56
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持
材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303
寸法(mm)付属ゴム:12
材質(本体)ニッケルメッキ
吸着力(N)4
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
セット内容付属ゴム(Φ12mm)
材質サドル:ポリエチレン
寸法D(mm)12
材質(ねじ部)SUS304相当
寸法Y(mm)25
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(止具)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
関連キーワード