鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。
材質【レバー部】鉄/クロメート
吸着力(N)294
本体部アルミ合金/黒アルマイト
持ち手アルミ合金/シルバー塗装
使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
1個
¥11,480
税込¥12,628
5日以内出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上! 片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.3kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。EZ Lever Release機能により、ハンドル部を押し出すだけで素早く取り外すことができます。より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動に対応する低軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
アンカーポイントが無い吊り荷に「追加」のポイントを作ることができる、ポータブルタイプの磁気アンカーポイントです。限られたスペースでの落下物回収、狭小現場でのハンドツール、クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などとしても、多用途にご使用いただけます。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、持ち上げ、誘導など多用途設計で幅広くご使用いただけます。
用途アンカーポイントが無い吊り荷の安定移動に。
材質アルミニウム磁石(等方性)、アイボルト:ステンレス
全長(mm)約203
材質(ハンドル部)グリップ:発泡ゴム
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。ステンレス製ピンによりナックルを90度ロック可。本体は360度回転し、ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)、ロックピン:ステンレス
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)0.6
寸法a(mm)140
寸法b(mm)134
寸法c(mm)60
保持力最大106kg
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。
仕様ON-OFF機能なし
材質ハンドル部:PVC、マグネット部:アルミニウムネオジム磁石/等方性
全長(mm)約609
色オレンジ
本体質量(kg)約1.9
ハンドル形状D型
把持力約250kg
関連資料商品紹介資料(0.41MB)
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
エスコ品番EA984CA-3
吸着力(N)(最大)500
最高高さ(mm)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)40
トラスコ品番287-0690
寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)557
材質(表面)ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。
ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32
ハンドル長さ(mm)200
その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。
質量(kg)2.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
関連キーワード