7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ 動画あり
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として 線幅(mm)約2.5 成分アルコール系油性インク 種別中字(丸芯) 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)18.4 直径×長さL(Φmm×mm)20×125 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 線の太さ中字
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16 成分アルコール系油性顔料 材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM タイプ細字 外形寸法(mm)16×16×135 線幅(mm)1.6 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ細字
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

SCORP Mini P コンプリートパック FeiyuTech 動画あり
SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm) セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、AIトラッキングモジュール、マグネットLEDライト、コールドシュー マウント、専用キャリーケース 、グローバル版取扱説明書(日本語込) 寸法(mm)188×329×133 質量(g)683 使用温度範囲(℃)-10~45 連続使用時間(時間)約11 保証期間1年間 充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)2200 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
1個
36,182 税込39,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷