先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能IP54
全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)
質量(g)256(電池含まず)
電源単4電池×3本使用(別売)
寸法(Φmm)(ライト)34
連続使用時間(時間)2
底径(Φmm)30.4
明るさ(Lm)最大350
照射距離(m)約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質ABS
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)57
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)90
使用電池単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間4
フックフック付
マグネットマグネット付
取扱説明書(4.6MB)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)
連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
フック○
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
マグネット○
取扱説明書(1.24MB)
電球の種類LED
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)2
寸法(mm)(笠部)Φ148×68
質量(kg)1.4
タイプ標準形
全高(mm)473
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm
吸着力(N[kgf])800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44
質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)
色ホワイト
電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)約60(参考値)
照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)
光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
使用電池単3形電池3本
電球の種類LED
マグネットマグネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。
防塵防水性能IP54
寸法(Φmm)(ライト)20
明るさ(Lm)High:200
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質本体/アルミニウム
色シルバー
質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94
使用電池単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消費電力(W)3.6
光束(Lm)504
電球の種類LED
コード長さ(m)1.8
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番820-4965
電源(V)AC100
全高(mm)403
光源3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日常や災害時に活躍する充電式小型ライト。停電時に自動で点灯。ルームライトや常夜灯に。災害時の持ち出しライトに。電球色と昼白色の2色発光。2段階調光。底部にマグネット搭載。ニッケル水素電池搭載。
用途ルームライトに。非常時の持ち出しにも。 トップランド サポートライト 充電式 マグネット付き LEDライト 自動点灯 卓上 ベッドサイド 間接照明 非常用 シンプル スリム コンパクト 白 ホワイト 小型ライト ルームライト デスクライト
付属品充電スタンド、専用ACアダプター、USBケーブル
材質PC、ABS
質量(g)140
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.3×5.3×14
点灯時間(時間)弱 約48/強 約8
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金E26
先端に強力マグネットを装着しています。
先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。
強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。
最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。
吸着力(N)33
仕様LEDライト付き
トラスコ品番356-0201
材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂
全長(mm)200~820
質量(g)100
電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)
マグネット部寸法(mm)Φ18.6
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として
色ブラック
電池アルカリ単3電池3本(別売)
直径×長さ(mm)32×405
アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5
点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)約60(LED灯)
定格入力DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。
用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。
材質PS・ABS・PP・シリコン
寸法(mm)145×60×100
品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト
内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
パネルライトにマグネット、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー
色イエロー
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
パネルライトにマグネット、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー
色イエロー
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG
色イエロー
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6
光束(Lm)540
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番355-7731
寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
全高(mm)343
LED6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
消費電力(W)3.6
光束(Lm)192
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番387-3722
電源(V)AC100(ACアダプター)
全高(mm)419
光源0.3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
フレキ長(mm)255
ライト寸法(mm)150×80×11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFF
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。強力マグネットで簡単に設置できます。
用途室内・室外照明
全光束(Lm)4000
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)250
定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)1
光源高輝度白色 COB LED
JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブルmicroUSB-USB-A
充電池タイプリチウム電池(専用)
明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45
連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
照度(Lx)1200
全光束(Lm)600
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)10
出力(W)LED:約6
連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度昼白色
セット内容本体のみ
質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど
仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2
付属品充電用USBケーブル
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
点灯方式調光無段階調節
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
電球の種類COB型LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ