20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170 質量(g)205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm)70×165×40
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10 切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質刃/刃物鋼SK85 寸法(mm)約520×285×240 質量(g)約1430 刃厚(mm)0.6 刃渡り(mm)300
1台
5,537 税込6,091
7日以内出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446 外形寸法(mm)縦305×横84×奥20 本体質量(g)251
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。
材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PP サイズA4 質量(g)1400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×325
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)