ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)
トラスコ品番344-9114
材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
質量(g)9.88
種類関連部品
仕上バレル研磨
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
こんなお得な商品も!

スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6
寸法P(mm)32
寸法W4(mm)42
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70223
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法P(mm)54
寸法W4(mm)64
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70222
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
セット内容CCブラケットL40×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2
材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)80.2
1セット
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類その他
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質SUS430
質量(g)17
表面処理素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP
質量(kg)8.5
種類脚付き・無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。
ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
掲示板とパンフレットラック、2way使えるスクリーンです。
片面はマグネットが使える掲示板です。
パンフレットラック面のパンフレット受け部は高さをお好みで調節できます。
用途空間を手軽に仕切れるスクリーン掲示板として
材質スチール、アルミ
幅(mm)816
質量(kg)14.9
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
間口W×奥行D×高さH(mm)816×400×1541
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付両面
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。
マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
仕様片面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。
マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
材質(表面)スチール
仕様片面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。上棚は4段階で高さ位置を変えることができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー無し×2個、ストッパー付き×2個)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:70kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
奥行(mm)1200
天板厚さ(mm)25
色(脚部)ブラック
おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。A4縦サイズの掲示に適した案内板。
掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。
掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×1115
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部・掲示板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能:220×297
サイズA4
カバーがマグネット式で下部中央にストッパーが付いているので、用紙の出し入れが簡単です。計6本のマグネットでぴたっと壁面にはりつけることができます。中の基盤はMDF(中密度繊維板)で、気候の影響を受けにくく厚手の紙などの型紙に比べてそりや変形がしにくい仕様になっています。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。
用途現場仮囲いの掲示板に。
文字内容危険予知
取付方式マグネット
外寸(mm)675×916
内寸(mm)600×862
加工透明ストッパー
マグネット部寸法(mm)長さ608×幅22
マグネット上下一列、左右二列、計6本
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
奥行(mm)1200
耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2
天板厚さ(mm)25
関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 組立説明書・取扱説明書(2.31MB)
色(脚部)ブラック
掲示板・パンフレットスタンドの役目も果たすシンプルな多機能スクリーン。パネル面はスチール製なので両面マグネットをご使用いただけます。パンフレット受けが3段分付属しており、お好みの位置に取り付けてご使用いただけます。パンフレット受けのカラーはグレーです。
材質スチール(粉体塗装)、アルミ
幅(mm)816
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
耐荷重(kg)14.1
外寸(mm)816×400×1541
脚の種類アジャスター式
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のホーロー両面無地タイプ。
スチール板面に比べ耐久性に優れたホーロー鋼板板面を採用。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
仕様両面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:ホーロー鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)ホーロー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)550
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。A3横サイズの掲示に適した案内板。
掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×1115
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部・掲示板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(kg)7.7
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能:420×297
サイズA3
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のホーロー両面無地タイプ。
スチール板面に比べ耐久性に優れたホーロー鋼板板面を採用。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
材質(表面)ホーロー
仕様両面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:ホーロー鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
グリーン購入法適合
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9
色表:ベージュト/裏:不織布
幅(mm)900
材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
質量(kg)約2.6(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)590
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ