36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°)任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600 トラスコ品番273-6357 取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55 主柱サイズ(mm)Φ12×177 支柱サイズ(mm)Φ10×165 ミツトヨ品番7010-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)薄型マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグスイッチマグジグ
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。治具の下向きのクランプ力が向上させます。マグネットONの時には強力な磁力で強い吸着力を発揮するが、マグネットOFFの時はカンタン・スムーズに切り離しができる画期的なマグネットです。
用途木工作業、溶接時の治具など様々なツール固定に。 トラスコ品番441-9230 幅(mm)39 高さ(mm)49 奥行(mm)25 吸着力(N)270
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カネテックオールキャッチ
四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 質量(g)150 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)17 取付ねじM5×0.8 吸着力(N[kgf])200[20] アズワン品番64-5016-36
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。 仕様ハンドル付 材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)27.6 取付ねじM5×0.8深5 吸着力(N[kgf])300(30) アズワン品番64-5016-37
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)250 マグネットサマリウムコバルト磁石
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1000[100] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7163 質量(kg)1.3 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。 仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形) トラスコ品番118-1878 質量(g)950 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 取付ねじM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
1,798 税込1,978
欠品中

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでロック解除!自動ロック付マグネットドアストッパーバリアフリー対応 専用治具付なので取付も簡単!扉を開くと自動的にロック。解除はつま先でワンプッシュ。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなのでお掃除も楽々。
材質本体:POM/PP、フラップ:鉄、ベース:亜鉛ダイカスト・PP
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7198 質量(kg)1.8 マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
14,980 税込16,478
欠品中

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 取付ねじ穴サイズM10×1.25深7 トラスコ品番406-4071 質量(kg)2.0 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-58
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

日本人向けロックアウトシステム。パドロック、タグ、パーミットバンドを一つにまとめ各個人のポケットに収納し現場まで持ち運べます。現場では裏側についているマグネットにより制御盤や分電盤に貼り付けて使用できます。 iPaTキャリーステーションは、パドロック、キー、パーミットバンド、タグ、ハスプ、ロックアウト治具等が収納でき、必要な場所に自由に持ち運べるステーションです。 裏側がマグネットになっているので金属BOX等に簡単に固定でき、付属の透明カバーを取付れば収納物が落下する心配もありません。 修理現場での作業等の時必要アイテムを一括して持ち込めるので非常に便利なロックアウトツールです。 パドロック、タグ、パーミットバンドを個人別に一体的管理ができ現場まで持ち運びが出来るため紛失と言うエラーを防止します。
取付方式マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×55 関連資料(33.49MB)
1台
44,980 税込49,478
32日以内出荷

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用 アズワン品番65-3697-57
1台
489,800 税込538,780
43日以内出荷

マルチポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル アズワン品番65-3697-59
1台
489,800 税込538,780
63日以内出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)70×70×80 トラスコ品番107-7180 取付ねじ穴サイズM12×1.75深11 吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

カチッと強く止まる マグネットドアストッパー WAKI(和気産業) 動画あり
マグネットタイプのドアストッパー。ドアを押すだけでカチッと止まる!。閉めるときは、グッと引くだけ。取付簡単!専用治具付き!。ストッパーをプッシュすれば完全ロック。【取付条件】。・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。
用途ドアストッパーに 材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)1.2 仕様防水構造 トラスコ品番406-4097 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

従来のエコカラットとは異なり、タイル職人以外の人でも簡単に取り付けができるエコカラットです。
セット内容1マグネット付きエコカラットプラス2ベースシート3タッカー斜め打ち治具4施工説明書兼取扱説明書兼保証書、パターン説明書 厚さ(mm)6.5
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)