26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質 径(Φmm)4
1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネットくっつくシート
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 コクヨ 動画あり
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP 厚さ(mm)1.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(スチール板)25×1.6、(ベースシート)24×0.2
1個(5枚)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例) トラスコ品番344-9114 材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 質量(g)9.88 種類関連部品 仕上バレル研磨
1個
149 税込164
当日出荷

補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm)0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型 仕様マグネットタイプ、屋内外両用 付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付) トラスコ品番305-7071 質量(kg)0.28 寸法(幅W×高さH)(mm)148×240 材質(ミラー)ガラス 材質(枠)ABS樹脂 像の大きさ(曲面R)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質ABS樹脂 質量(g)マグネット:3 種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度)) 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 本体質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。 音圧レベル(dB)65~72/1m 関連資料チラシ(0.82MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-11 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)270×45×40 適合範囲(mm)130
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

病院の電源環境を安全・キレイに!コンセント部が45度の傾斜と防滴カバー使用の構造です。輸液や体液など導電性の高い液体の液ダレや飛散が原因の絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の安全性に優れたパーツで構成されています。付属の防滴用ビニールカバー追加で短絡停電の防止強化も可能です。
寸法(mm)247×76×165 定格15A 125V 2極接地極付 コード長さ(m)5 コンセント接地コンセント 4個口 付属品防滴用ビニールカバー、マグネット、吊り下げ用マジックテープ、縦置用補助プレート
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)