20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番449-9662 全長(mm)48 質量(g)29
1個
499 税込549
当日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
全長(mm)70、70、80、90、100 付属品専用ケース セット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11 材質クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

TK-MAG2N マグネタイザー サンワサプライ 動画あり
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7 奥行(mm)29
1個
799 税込879
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差替ミニスター エンジニア 動画あり
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚からの落下防止対策に! 「面」で覆い収納物の落下を防止! 取付も簡単です。 物の出し入れもワンタッチ。 ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。 1目当たり引張強度120kg! ワンタッチで脱着可能。
用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに 引張強度(kg)120/1目当たり ネット目25mm 材質(ネット)ポリエチレン
1組
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーソー (エアヤスリ共用)
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に 切断能力(mm)鉄板2 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 全長(mm)183.5 質量(kg)0.54 ホース取付口Rc1/4 ホース内径(Φmm)6.3 空気消費量(m3/min)0.29 使用空気圧力(MPa)0.6 セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで 全長(mm)48 軸長(mm)24 ハンドル径(Φmm)20 質量(g)39 トラスコ品番469-7642 材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
499 税込549
当日出荷

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番424-0254 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 長さ(mm)13.5 適合穴(mm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大15
1パック(4個)
729 税込802
当日出荷

ダンドリビスビスが落ちない君
作業性抜群 ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
トラスコ品番424-1875 セット内容落ちない君L:2個(色選択不可) 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 全長(mm)27 適合穴(mm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大15
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 六角対辺(mm)6.35 被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等 機能打撃・回転 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379 税込417
当日出荷

関連キーワード