1,647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。 B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力 仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚) トラスコ品番004-9743 材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 質量(g)62 耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23 保持枚数150
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
欠品中

再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
用途掲示用。マグネットクリップ トラスコ品番535-4195 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石 幅(mm)37 高さ(mm)32 奥行(mm)24 縦(mm)32 横(mm)37 保持枚数70枚(B5) 入数(個)パック:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×1個)
2,298 税込2,528
当日出荷

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 吸着力(N)15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチ
エコ商品
ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 吸着力(N)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ
エコ商品
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 吸着力(N)29.4 仕上焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO丸型マグネラッチ
エコ商品
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。 付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本 材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC) 全長(mm)44.8 吸着力(N)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-ZN80BR 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ
エコ商品
本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,958 税込4,354
3日以内出荷

キーボックスなどに貼り付ければ、ロッカーや本棚などのスチール製家具に容易に設置が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。 金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3 特性超強力 仕様マグネット式 トラスコ品番371-8816 質量(g)20 寸法(縦×横)(mm)53×26 フック自在回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105 耐荷重(g)500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagX(マグエックス)超強力パワーマグネットテープ
エコ商品
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材 厚さ(mm)1.5 タイプ粘着付 長さ(m)3 吸着力(N)0.91(N/cm2) RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1袋(1巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性強力 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応 仕様異方性 材質再生ABS製 グリーン購入法適合
1パック(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。 トラスコ品番632-9824 材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂 透明 容量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンケーキコムマグネットクリップ M
エコ商品
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途掲示 トラスコ品番198-0290 材質スチール、フェライト磁石 寸法(mm)挟口:45 シルバー 横(mm)45 保持枚数約130枚 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
寸法(mm)200×300×0.8 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット タイプホワイトボード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)