31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピック エンジニア 動画あり
エンジニアマグピック
エコ商品
軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
吸着能力(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g)68 使用範囲(mm)165-855 吸着力(N[kgf])35[3.5] 先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf])約0.1 材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm)480 質量(kg)0.3 シャフト径(Φmm)3.1 シャフト長さ(mm)400 先端径(Φmm)4
1本
739 税込813
当日出荷

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 吸着力(N)10 径(Φmm)(マグネット)7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質ステンレス 質量(g)16 使用範囲(mm)127~642 吸着力(N[kgf])6[0.6] 先端径(Φmm)7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267 全長(mm)615 質量(g)126 電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属) 光源白色LED1灯 つかみ寸法最大Φ23mm 光束(Lm)3 保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45 トラスコ品番373-9040 質量(g)115 寸法L(mm)520 外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)4.4 全長(mm)160-540 吸着面寸法(Φmm)6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 手元で磁力のオン/オフが可能です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf])約0.5 材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄 全長(mm)600 質量(kg)0.84 シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)11.4
1本
529 税込582
当日出荷

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972 質量(g)12 適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
689 税込758
当日出荷

特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定 トラスコ品番137-8899 タイプマグネットベース、ミニ 吸着力(N)500 アーム長さ(mm)233 マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。 吸着力(N)1000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60 取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付) 質量(kg)2.2 トラスコ品番336-2655 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)約620 質量(g)約108 シャフト径(Φmm)約6.8 電源ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N)約12 シャフト長さ(mm)約410 先端径(Φmm)約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。石けんの収納に便利。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)164 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×55
1個
999 税込1,099
当日出荷

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼 長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115 六角対辺(mm)ビット:4 商品構成セット品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。シャワーヘッドを好きな場所に取り付け可能。
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)160 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×170
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。洗剤などをひとまとめに収納
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)465 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×70×85
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。浴室小物をひとまとめに収納。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット 質量(g)50 耐荷重(kg)1.25(1フック0.25kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×25×40
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)412 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×90×85
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット 質量(g)507 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×90×85 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×82×45
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。チューブタイプ洗顔料の収納に便利
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)213 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×85
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。浴室小物を好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)33 耐荷重(kg)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
1箱
699 税込769
翌々日出荷

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。コーナーを有効活用。
耐荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。歯ブラシなどをひとまとめに収納
材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット 質量(g)225 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×85
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷