20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。 カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。 すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145 寸法l(mm)1015 適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー 主な用途打ち込み作業 適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ネールパンチ
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
1個
1,798 税込1,978
欠品中

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番327-4446 長さ(mm)600 質量(g)980 タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。 材質機械構造用炭素鋼 寸法(mm)160 質量(g)140
1本
729 税込802
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。 仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け 長さ(mm)160 トラスコ品番311-2161 質量(g)200 適合材コンクリート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12 材質S55C(炭素鋼) 適応Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)