43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+(OC) 使用CPUSupports AMD RyzenTM 8000/7000 Series Desktop Processors チップセットAMD B650 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート5× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (3 Type-A + 2 Type-C)6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)4× USB 2.0 (Type-A ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots 4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷


ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMI
エコ商品
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE 付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card インターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt header メモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem II OSWindows 11、Windows 10 64-bit チップセットIntel W680 Chipset オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port 拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slot フォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch) 対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core USBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports LAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
1台
67,980 税込74,778
33日以内出荷

AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセットAMD X300チップセット 使用CPUSocket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで) 適合ソケットDDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応 ストレージ2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2 RAID機能RAID 0,1(SATA) 拡張スロット数M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用) フタDisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポート フロントパネル電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子 本体寸法(mm)155×155×80 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
629 税込692
当日出荷

Strix B650E-I は、その軽量なフレームに惑わされることなく、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。VRMを強化し、DDRとPCIe 5の両方を搭載したこの製品は、Ryzen 7000の完璧なパートナーであり、特にステルスSFFビルドで威力を発揮します。
機能BIOS:256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+-5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- Qディム- Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンクバックプレート- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- サビテックSV3H712アンプ - LED照明オーディオジャック- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 8 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 5 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2コネクタ1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします1 x USB 2.0ヘッダーは、追加の2つのUSB 2.0ポートをサポートします Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5 / 6GHz周波数帯域をサポート v5.2 Bluetooth WiFi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。 Bluetoothバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様についてはWi-Fiモジュールの製造元のWebサイトを確認してください。 ストレージ合計で2 x M.2スロットと2 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×2 AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1とSATA RAID 0/1の両方をサポートします。 内蔵グラフィックス1×HDMIポート 1 x USB3.2 Gen2ポートは、USB Type-Cディスプレイ出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPUの仕様をご確認してください。ディスプレイ出力で指定された最大8K@60HzをサポートHDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC) 使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) Z790 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0 ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANIntel(R) 2.5G LAN
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC) 使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop Processors チップセットAMD(R)B550 Chipset ソケットAMD Socket AM4 USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0 ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports 拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5 使用CPUSupports AMD RyzenTM 7000 Series Desktop Processors チップセットAMD X670 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (1 Type-C)、4× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C + 3 Type-A)、8× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (8 Type-A)、8× USB 2.0 (8 Type-A) ストレージ1× M.2 Gen5 ×4 128Gbps slot3× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 1× PCIe 3.0 ×16、 slot、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC) 使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) B760 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0 ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応デスクトップ用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 288pin Unbuffered DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:21.3(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=19 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】2 PCIe 4.0 x16
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】16+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トランセンドPCメモリ
高品質のチップを搭載したトランセンドのDDR4 SO-DIMMは厳格な試験によりノートPCとの互換性を確認しています。 わずか1.2Vの電圧で動作するので、発熱が少なく、省電力なソリューションです。
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM 規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 電圧(V)1.2
1枚
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03
エコ商品
・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
長さ(mm)300 型番SST-CPL03 コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
799 税込879
4日以内出荷

ファンのみならずプラグインコネクタにもアドレッサブルRGB LEDを搭載する先進的な電源ユニットです。 。LEDイルミネーションモードは、本体の「RGB Ready」ボタン、5V RGBヘッダーを備えたASUS、ASRock、Gigabyte、MSIの各社マザーボードに接続して操作することができます。 。電源ユニットとしてのスペックも秀逸で、高効率と多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 。メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105℃コンデンサを採用しました。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。LEDのライティングモードは本体の「RGB Ready」ボタンにより、16のモードを選択可能です。 。さらに、各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。 。PCに安定動作と煌びやかなイルミネーションを求めるユーザーに新たな感動を呼び起こすことでしょう。
ホワイト 温度(℃)50 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87% ファン130mm FDB ファン (ARGB)
1個
25,890 税込28,479
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の高性能AIO水冷システム「GALAHAD AIO」に採用されたPWMファンを商品化したものです。 ファン3個+専用コントローラー+ファンハブのセットです。 高性能モーターと流体軸受の組み合わせにより、高回転域でもスムーズかつ静かに動作するため、ハイエンドPCにも十分なエアフローを提供します。 各ファンに12個のアドレッサブルLEDが搭載されており、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTEのアドレッサブルRGB SYNCに対応します。 お使いのマザーボードがARGB対応でなくても、付属の専用コントローラーを使ってイルミネーション効果や点灯速度をカスタマイズすることも可能です。 最大6基までのファンをサポートするファンハブも付属しており、安定した出力を維持するとともにケーブル管理も容易に行えます。 コストパフォーマンスに優れ、気軽にイルミネーションを楽しみたいユーザーに最適です。
仕様LEDモード/スピード:16モード/9レベル 回転数(min-1[r.p.m])800±200(30%DUTY)~1900±10% ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120 保証期間2年 コネクタPWM 4ピン ノイズレベル32.0dB(A) LED使用数(個)12 最大風量(CFM)69.17 最大風圧(mmH2O)2.6
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷

・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応。・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計。・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音。・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応。・設置が容易なプッシュピン設計
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:292 (ファン込み) 電圧(V)ファン始動:≧6 電力(W)CPU TDP:65 ベアリングファン:長寿命スリーブベアリング 型番SST-NT08-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×34×101(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80 ノイズレベルファン:16.5 ~ 28.98dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:5.64~15.98CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.3~2.43 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~3400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン 4ピンPWM自動可変1200rpm仕様 RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用 マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 (RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります) リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V / LED 5V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm) 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED) 風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm) 回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm) 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm) 標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Crucial(クルーシャル)メモリ
Crucial純正メモリ・フルテスト済み(メジャー)搭載。RGBLEDでパターンと輝度を調整し、ゲームをライトアップします。モジュールごとに8つのゾーンに配した16個のRGBLEDを搭載し、自分だけのデザインでライトバーを3D印刷することも可能です。安心の無期限保証。TacticalTracerRGBDDR4モジュールは、各Tracerモジュールの上端に8つのゾーンに配した16のLEDを搭載しており、システムや他のコンポーネントを色鮮やかにライトアップします。LEDカラーと輝度調整、オン/オフ切り替え、表示パターンの即座切替え、マザーボード付属ソフトウェアによる他のコンポーネントやメモリのライトとの同期が可能です。(※ASUS(R)Aura、MSI(R)MysticLight、Gigabyte(R)AORUSGraphicsEngineなどの一般的なLED制御ソフトウェアに対応予定です)新しいライトバー機能を活用して、あなたの自作システムへのこだわりを表現できます! BallistixM.O.D.(MemoryOverviewDisplay)ユーティリティが提供する詳細システム情報で、いつでもメモリの実行状況を確認できます。M.O.D.ユーティリティは、ハイエンドBallistixモジュール専用として設計され、Microsoft(R)Windows(R)システムで機能する無料のツールです。メモリ速度情報と統合温度センサーからの温度を収集しながらフルスロットルでプレイでき、この情報をパフォーマンス向上に役立てられます。
種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Titaniumシリーズ 1500W
エコ商品
80PLUS Titanium認証。奥行15cm。フルモジュラー仕様。日本製コンデンサ採用
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)3.96 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600) 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm) 入力電圧90V~264V 冷却システム静音135mm ファン 出力密度(W/L)646 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷