29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN)45(4.5t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm 寸法O(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22 寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224 寸法A(mm)本体総長さ:475 寸法S(mm)口金幅:100 寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7 寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75 寸法J(mm)口金高さ:45 最大締付力(kN)20(2t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098,000 税込2,307,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)451.5 質量(kg)170 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)650 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金開き(mm)205 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6042 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)120 質量(kg)2.6 全幅(mm)80 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)6~94 最大締付力(kN)12(推奨) 口幅(mm)50 口開き(mm)94 口深(mm)4・12・20 アズワン品番64-8540-25
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm)65 平行度(mm)±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。 最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。 最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。 低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。 焼き入れボディが高い耐久性を実現。 1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。 ±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75 高さ(mm)ボデー:42 最大締付力(kN)20 最大許容トルク(N・m)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 最大締付力(kN)12(推奨) 全幅(mm)80 全高(mm)65 口幅(mm)50 口深(mm)4・12・20 寸法(mm)(ワーク掴み代)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156 口開き(mm)300 付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg)41 口深(mm)57 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6047 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)240 質量(kg)5.8 全幅(mm)90 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)10~216 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口開き(mm)216 口深(mm)4・10・27 アズワン品番64-8540-31
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全幅(mm)90 全高(mm)65 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口深(mm)4・10・27
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:6 全長(mm)525 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:93 全幅(mm)184 全高(mm)147 最大締付力(kN)16 (0.6MPa) 口幅(mm)175 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)180 口深(mm)55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 口開き(mm)90 仕様3次元バイス トラスコ品番837-8522 材質FC300、焼入:焼鈍 全長(mm)396 質量(kg)17 高さ(mm)【垂直時】386 全高(mm)150 角度(°)【テーブル】360 口幅(mm)80 傾斜角度(左右)(°)45° 傾斜角度(°)【長さ方向】90 口高(mm)30
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツールフリーバイス
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に 種類その他バイス 材質(本体)FCD450
1組
92,980 税込102,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売サイドストッパー
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用 セット内容締込み用レンチ1個 材質S45C(HRC30~35)、黒染め 全長(mm)102 ねじ径(mm)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。三枚刃により切削バランスが良くビビりが少ない安定した切れ味を実現します。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤、マシニング 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)