形状両角キー
材質S45C
規格新JIS規格
長さL(mm)300
規格新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
幅(mm)7
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-7
材質SUS304
厚さ(mm)7
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状長キー
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状両角キー
JIS規格JIS B 1301
寸法L(mm)300
材質S45C
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)4
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-2
材質スチール
厚さ(mm)4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12
高さh(mm)8
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)38~44
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)36
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-20
材質スチール
厚さ(mm)20
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-3
材質スチール
厚さ(mm)5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)12
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-8
材質スチール
厚さ(mm)8
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)8
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-6
材質スチール
厚さ(mm)7
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)3
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-1
材質スチール
厚さ(mm)3
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)42
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-23
材質スチール
厚さ(mm)26
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)28
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-17
材質スチール
厚さ(mm)16
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)25
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-16
材質スチール
厚さ(mm)14
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)22
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-14
材質スチール
厚さ(mm)14
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)15
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-10
材質スチール
厚さ(mm)10
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)14
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-9
材質スチール
厚さ(mm)9
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)38
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-21
材質スチール
厚さ(mm)24
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)32
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-18
材質スチール
厚さ(mm)18
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)20
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-13
材質スチール
厚さ(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)24
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-15
材質スチール
厚さ(mm)16
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
幅(mm)6
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-6
材質SUS304
厚さ(mm)6
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)16
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-11
材質スチール
厚さ(mm)10
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
幅(mm)12
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-12
材質SUS304
厚さ(mm)8
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)7
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-5
材質スチール
厚さ(mm)7
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)45
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-24
材質スチール
厚さ(mm)25
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)40
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-22
材質スチール
厚さ(mm)22
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)35
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-19
材質スチール
厚さ(mm)22
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
幅(mm)15
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-15
材質SUS304
厚さ(mm)10
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-5
材質SUS304
厚さ(mm)5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ