22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マジックインキペイントマーカーSR No.550
エコ商品
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。 トラスコ品番574-1479 全長(mm)141 線幅(mm)筆記:2.5 インク色 文字サイズ中字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷

濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。 長さ(mm)125 質量(g)22 径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックインキペイントマーカーSR No.551
エコ商品
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。 タイプキャップ式 線幅(mm)筆記:1.2 文字サイズ細字 替芯無し RoHS指令(10物質対応)対応 文字サイズ(mm)細字
1本
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。 耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。 背中に反射材を採用。 ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。 袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。 セット内容上下 混率(%)ポリエステル100(PUラミネート) 機能ストレッチ 耐水圧(mmH2O)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)8000
1着
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)マジックアート
エコ商品
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。 特性耐候 種別落書き防止塗料 主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料 主な用途鋼、塀、コンクリート 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷

肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など 生地厚(mm)0.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護 形式エアゾール ガスの種類LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護 成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤 タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量108mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)フロントチャイルドカバー
エコ商品
冷たい雨や風から大切なお子様を守るフロントチャイルドカバー BSC製、OGK製ヘッドレスト付き前子供乗せに対応したサイズ 雨でも安心のはっ水加工 装着が簡単なマジックテープを採用 お子様が未乗車の時は上部カバーをベルトで固定しバタつきを防止
材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラックドット/ブラック 質量(g)210 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×670×410 アズワン品番64-9550-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

雨ざらしを改善しませんか? 「整理整頓」 雨・風・ホコリを防ぎサビ対策にも。 マジックテープで簡単装着!紫外線対策シートと耐摩耗性 性に優れた素材を使用。管理に便利なポケット付き。
仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き) 材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 厚さ(mm)0.1 材質(本体)PVC 材質(ファスナー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

勝星産業フラッシュセフティベスト
エコ商品
高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。 着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 電池ボックス収納ポケット付。 単三電池2本使用(別売)
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED サイズフリー 質量(g)260 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16 丈区分ロング丈
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重堂28061 防水防寒パンツ
エコ商品
雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。
股下(cm)76 仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
1本
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)安全ベスト
反射光が身を守る!。遠くからでもはっきり見える。柔軟性素材だから着易い。雨の日でも光輝度は変わらない。プリズム反射式・タスキ形
種類タスキ型 サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm~110cmまで調節可能) 仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造) 材質塩ビ(反射材も含む) 質量(g)約160 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士グローブ人工皮革手袋MD-33 メダリスト
エコ商品
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
材質人工皮革 厚さ(mm)1.2 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。
股下(cm)76 仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h) エコマーク認定番号19 103 047
1本
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自重堂48051 防水防寒パンツ
エコ商品
ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。
股下(cm)76 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレートライト30gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
1本
7,890 税込8,679
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)