NASAが研究開発した新素材PCM(パラフィン系潜熱蓄熱材/デカン)を使用しています。首に装着するだけで28℃をキープしてヒンヤリ快適です。液体になったら固体に戻せば何度でもご使用いただけます。冷凍、冷蔵庫なら急速冷却で約10分、28℃以下の環境下でも約40分で固体に戻ります。半永久的に何度でもご使用可能です。通勤通学や家事、睡眠、レジャー&アウトドアや室内外の軽作業などあらゆる場面でご使用いただけます。
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
用途長袖が必要な作業現場などに。
セット内容服のみ
材質綿100%(高密度綿使用)
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。
色ブラック
サイズFREE
特性冷感、吸水速乾
材質ポリエステル・ポリウレタン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
タイプ気化熱効果タイプ
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
直径(Φmm)20(喉元)
タイプ気化熱効果タイプ
使用時間約2~3時間
首元径(mm)30
水、グリセリン・氷より早く冷やす事ができ、溶けないので味を薄める事もありません。
材質ステンレス鋼
縦×横×高さH(mm)24×24×24
TKG品番9-0956-1301
TKG品番(2017)6-0844-0701
1袋(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
厚さ(mm)30
タイプ保冷剤入タイプ
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに。交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
サイズフリー
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320
1セット
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材
厚さ(mm)4
マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
用途草刈り機用肩パット。
質量(kg)0.055
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。
主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。
他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30
内容量(g)700
外装フィルム
業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。
主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。
他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30
内容量(g)700
外装フィルム
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)600×900
シート厚さ(mm)2
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15
内容量(g)150
外装フィルム
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30
内容量(g)500
外装フィルム
超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー
カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用
厚さ(mm)8
仕様ファスナー有り
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
仕様ファスナー有り
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
厚さ(mm)8
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)
その他【空気室】1気室
材質PVCビニル EVAマット
質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11
色カーキ
寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150
空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)
バルブ種類スプリングバルブ
収納時寸法(cm)90×45×24
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
バケット内部は防水仕様のシートを使用しています。
縦方向の変形に強いのでドリンク類などの簡易クーラーボックスとしても使用できます。
大工道具・作業工具・園芸用具・農作業用品・釣り・レジャー・アウトドア等、多岐にわたる用途で活躍できます。
マジックテープで開閉楽々、取外し可能な肩掛け用ベルト・手提げ用ベルト・メッシュポケット・大きなサイドポケット付で充実の装備です。
付属品肩掛け用ベルト
トラスコ品番363-3936
材質ナイロンオックスフォード330D、本体底部:ウレタン、本体内部:防水PEコーティング加工、補強ワイヤー:#11スチール約3mmΦ
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)1150
奥行(mm)350
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)14
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×190
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×290×245
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
「CSバターノート」は十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ、etc。ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様空気室の数:1気室、空気バルブの種類:スプリングバルブ、 適正空気圧(約):0.83~1.04bar(12~15psi)、フィン仕様:センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)
材質PVCビニル、EVAマット
質量(kg)SUP本体:約7.9、セット質量:約11
寸法(cm)パドル組立サイズ:165~205、 パドルブレードサイズ/最大幅20.5、長さ39
収納時寸法(cm)約90×45×24
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)SUP本体:約84×304×15
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
キープサーモボックスシリーズ 折り畳み式保冷ボックスです。
建材用高断熱材を贅沢に全面に使用し更に遮熱フィルムを併用することで高断熱、遮熱対応品となります。
断熱性能に特化しつつ折り畳み仕様なので運用性も抜群の定温ボックスです。
折り畳み後は約半分のサイズまで減容可能です。
冷凍冷凍は勿論、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温など幅広いご用途で活躍できます。
約7Kgの保冷剤で10℃以下を43時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途低温、定温などの保冷ボックスとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×540
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:600×210×530
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)。キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約17
内容量(L)約63
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340
外装プラスチック段ボール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料(10.32MB)
極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)。キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約16
内容量(L)約63
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340
外装段ボール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料(10.06MB)
極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)。キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約16
内容量(L)約63
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340
外装段ボール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料(10.32MB)
極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)。キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約17
内容量(L)約63
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340
外装プラスチック段ボール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料(10.06MB)
関連キーワード
1
2
次へ