こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番EA944MA-4
幅(mm)25
色黒
長さ(m)1.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
トラスコ品番005-9722
幅(mm)100(有効幅:96)
色黒
質量(g)28.3
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1セット)
¥719
税込¥791
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色黒
タイプファスナー:両面タイプ
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
こんなお得な商品も!
面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
種別フック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
タイプ強粘着のりつきタイプ
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに
材質ナイロン
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム系粘着剤
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)20
色黒
サイズ幅 20mm×長さ 1m
タイプ(剥離回数)1000以上
耐熱性-30℃~140℃(30分)
主なワークパーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替
種別A面
材質ナイロン
幅(mm)25
タイプA面のり付タイプリール巻き
長さ(m)5
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 2.5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
働く新聞カゴを強力にサポートするバスケットカバーです。
バスケットカバー本体をカゴの内側に入れ、6ヶ所のマジックテープで簡単に取り付けが可能です。
業務用として十分な耐久性を実現する肉厚堅牢縫製です。
寸法(mm)(底面)400×200、(高さ)260
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
関連キーワード