20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g)200 バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(分)約60 適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175 バッテリーリチウムイオン電池 アズワン品番64-8900-87
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8
1個
6,098 税込6,708
当日出荷


10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。 本体質量(g)200 バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セフティー310.8V 30分充電器
10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。
用途充電器 質量(g)350 出力DC12.5・3A 入力AC100V・50/60Hz・75VA 充電時間(分)(急速)30 適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PL-3001-2B 充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ 動画あり
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約300 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)2.1 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.7~3.1 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番412-6211 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 出力電圧(V)DC13 出力電流(A)1.5 消費電力(VA)42 充電時間(時間)約1
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)10.8Vリチウムイオン電池
バッテリーリチウムイオン
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
欠品中

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YARD FORCE コードレス2WAYバリカンⅡ専用12Vバッテリー 本体品番:Y3LH-C30-P000に適応 MonotaRO注文コード:50623117に適合
セット内容バッテリー本体 質量(g)約176 充電時間(分)フル:約3~5 稼働時間(時間)(無負荷作動時/フル充電)最大1
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8 ストローク数(min-1[回/分])1300 充電時間(時間)約1 付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース 全長(mm)1690~3140 質量(kg)約2.1(電池パック含む) 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ 刃長(mm)300 寸法(幅W×高さH)(mm)95×160 モーター直流マグネットモーター(10.8V) 刈込み幅(mm)300 連続使用時間(分)約25 バッテリー電圧(V)10.8 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 アズワン品番64-8900-70 最大切断径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。 一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書 材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール 質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g)約610(バッテリー含まず) 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 ストローク数(min-1[回/分])約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 回転速度約18500回/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)