29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途湿式配管 材質(カバー)S25C 材質(ボディ)FCD-S 最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃) 仕様マジックジョイント 形状その他 材質(キャップ)S25C 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ボンネット)S25C 接続形状ねじ込み形 材質(ロックリング)304SS 材質(クランプ)FCD-S
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

かりはな製作所防災電球 蓄電型LED
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品ソケット 質量(g)120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本防災スキームいつでもランプtsuita 白色
いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
付属品アタッチメント 寸法(mm)直径60×117 消費電力(W)6 バッテリー容量(mAh)2600 差込口E26 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200 点灯時間(時間)停電時:6
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430 寸法t(mm)0.2
1巻(50m)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番541-5055 全長(mm)210 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.62 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

ステンレスバンド結束工具 モノタロウ 動画あり
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g)570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
付属品アタッチメント 寸法(mm)直径60×117 消費電力(W)6 バッテリー容量(mAh)2600 差込口E26 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200 点灯時間(時間)停電時:6
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 質量(g)112 スイッチ× コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37 アース端子× マグネット× USBポート数× 定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
トラスコ品番582-6301 幅(mm)70 全長(mm)145 高さ(mm)145 奥行(mm)70 外径(mm)71 明るさ(Lm)810
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)58 バルブ径(Φmm)35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg)0.1 電球LED 光源寿命40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 全長E(mm)1050 全幅F(mm)500
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94 ブルー 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム 積載荷重(kg)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 最高位(mm)980 最低位(mm)330 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30) テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 車体質量(kg)83 全長E(mm)1150 全幅F(mm)600
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールを装着したままでも取付け可能なタイヤ カバー。バルブ部分から始まりバルブ部分で終 わる。マジックテープで簡単脱着可能。MTB タ イヤからロードタイヤまで幅広く対応。 部屋への持ち込みや輪行の時なども簡単で便利。 車の車載へ複数台の自転車を積む際のホイール の擦れによる傷も防止できる。
材質ポリエステルオックス 寸法(mm)2350×170 ブラック 質量(g)158 ホイール数2
1組
2,698 税込2,968
6日以内出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去 付属品オイルファンネル 200mm (85108990) 質量(kg)13 タンク容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805 ホース長さ(m)1.5 空気消費量(m3/min)0.26 使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安) エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62 注入口G1/4inch 空気圧6~7kg推奨 適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷