工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS
付属品ビス3×16ナベ
色茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質亜鉛ダイカスト
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質PBT樹脂
材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色ダークグレー
種類平蝶番型
仕上シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品取付用ビス
カップ径(Φmm)35
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色GB
呼び寸法12×19
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
関連キーワード