20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質PE 長さ(mm)132
1個
155 税込171
当日出荷

シンロイヒロイヒマーカー
エコ商品
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm)125 発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光でお絵かきマジカルセット
ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。 ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。 蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容蓄光シール×1、マジカルライトペン×1 材質(蓄光シール)PVC 寸法(mm)(蓄光シール)150×200
1個
628 税込691
3日以内出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。 らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本! 再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。 グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料 材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維 シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)約2 対応オプション補充インキ:KR-NDW グリーン購入法適合 商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式) エコマーク認定番号16 112 002
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
391 税込430
当日出荷

書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。 建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。 線幅(mm)細/1.0、太/3.0 線の太さ細字/太字 商品タイプ使い切り本体
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

発光力がルミマーカーより大幅アップ。濃色・柄物・ニット製品に最適です。
用途蛍光発光ロウチャコペン 主成分パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料 形態ブリスターパック・台紙
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません! 一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。 ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)1.5 インク油性 対応オプション補充インキ:KR-ND グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)