引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。
パネル固定型です。
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480
仕様ドラムのみ
質量(kg)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番164-5111
質量(kg)7.8
タイプ屋内型
コンセント個数4
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。
色(側板)オレンジ
電線長さ(m)30(3+27)
電線太さ(mm2)2.0
コンセント個数3+4
質量(kg)8.4
仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付
トラスコ品番368-6655
電圧(V)AC100
コンセント形状2P 15A 125V
温度センサー手動復帰型センサー
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
特性アース付
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる
プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
コンセント部は回転しない延長コード型。
コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3+4
電線太さ(mm2)2
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
仕様回転捕助台のみ
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。
材質(枠・リール)鉄
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
システマーケーブルリール用ドラムのみ
内幅(mm)270
ナイロン製ケーブルラップです。2m巻ケーブルラップがリールに収納されています。
材質ナイロン
幅(mm)10
全長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性
液性弱酸性
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。
(2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。
(3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。
シリーズトイレマジックリン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。
ヒトパッチテスト済み
用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に
仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない
使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取る
アズワン品番64-3670-33
1本(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然オレンジオイル使用・低臭タイプ
粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解
「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>
アズワン品番64-8884-49
1個(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
用途バフの取り外し時やクリーニングに
型番9.BF7001
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-1kan
寸法(m)0.9×1.8
1巻
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
色透明
種類チャック付ポリ袋
見出し枠あり
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-2kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(2巻)
¥7,590
税込¥8,349
6日以内出荷
RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます ?接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。猛暑対策、熱中症対策など。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
寸法(mm)900×1800
色半透明
巻数2巻入
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
アズワン品番65-6411-52
1セット(2巻)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブル
による断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-8kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(8巻)
¥26,900
税込¥29,590
6日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-4kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(4巻)
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース
記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶
使用環境温度(℃)0~55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450
質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4
電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz
充電時間(時間)2
連続使用時間(時間)4
適合管径(Φmm)28、30~110
仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠
防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 8灯
径(Φ)6.0
長さ(m)20
有効長(m)19
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
画角約150.8度(対角)
撮像素子30万画素
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、。遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。猛暑対策、熱中症対策など。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
寸法(mm)900×1800
色半透明
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
関連キーワード
1
2
次へ