カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(66)
    • マスカー/カッター(56)
    • 養生シート/カバー(3)
  • テープ(6)
    • マスキングテープ(1)
  • 塗料(7)
  • 作業服(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 事務用品(4)
  • 理美容(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
材質(シート)
タンカルフィルム・ポリフィルム・紙シート
テープ地色
イエロー・グリーン・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスカー」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産モノタロウ(896件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(48件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウマスカー ショート タンカル入り コロナ処理モノタロウ(24件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150シート長さ(m)18化学物質安全性参考資料(0.5MB)
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(169件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウマスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理モノタロウ(74件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120シート長さ(m)35耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
布ポリマスカー インダストリーコーワ布ポリマスカーインダストリーコーワ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
布養生テープとビニールシートのマスカーです。養生作業にとても便利です。コロナ放電処理。(コロナ放電処理とは塗料の飛散を防止するための特殊処理です)
用途主に屋外シート長さ(m)25
マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウマスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理モノタロウ(8件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300シート長さ(m)18
マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウマスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理モノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300シート長さ(m)35耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1969件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズモノタロウ(100件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広マスキングシート SOFT99幅広マスキングシートSOFT99(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930質量(g)100長さ(m)10テープ幅(mm)550危険物の類別非危険物シートサイズ55cm×10m
養生ポリシート アイリスオーヤマ養生ポリシートアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)厚さ(mm)0.01クリア
マスカーカッター ミニタイプ ハンディ・クラウンマスカーカッター ミニタイプハンディ・クラウン(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
マスカッター 大塚刷毛製造マスカッター大塚刷毛製造(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ルパン付ポリマスカ― インダストリーコーワルパン付ポリマスカ―インダストリーコーワ
499税込549
1巻(20m)
4日以内出荷
屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。
奥行(mm)70シートサイズ(mm)HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚横(mm)70テープカモ井加工紙「ルパン」15mm幅
紙マスカー TRUSCO紙マスカーTRUSCO
399税込439
1巻
当日出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
用途車輌用として。厚さ(mm)0.009長さ(m)35テープ地色材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム材質(テープ)カモ井加工紙製色(シート)透明
パルガントン ロング&カ-ルマスカラ palgantong パルガントンパルガントン ロング&カ-ルマスカラpalgantong パルガントン(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1本(4g)
当日出荷
カールを長時間キープ、ウォータープルーフで落ちないタイプマスカラ。まつ毛の長さを強調するロングタイプ。
用途マスカラのブラシ全体で、まつげを持ち上げるようにつけていきます。 マスカラをつける前に、アイラッシュカーラーを使って、まつげをカールさせると、よりきれいに仕上がります。ブラウン
ハトロン紙(養生紙) 好川産業ハトロン紙(養生紙)好川産業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
欠品中
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
壁掛用洗浄カバー アサダ壁掛用洗浄カバーアサダ(35件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
マルテー強靭腰袋 ハーフ 大塚刷毛製造マルテー強靭腰袋 ハーフ大塚刷毛製造
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!
用途腰袋・建築塗装質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240素材国産厚綿布
ポリマスカー 広島ポリマスカー広島
389税込428
1巻
欠品中
養生シートの一端に粘着テープがついた養生シートです。窓枠等に広く養成したい場合に大変便利です。
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
新マスカッターDX 大塚刷毛製造新マスカッターDX大塚刷毛製造(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
オールステンレス製にリニューアルした仕上がり幅300mmマスカー用カッター。 柔軟性・耐久性も向上した便利なアイテム。 マスカーを素早く、キレイにカットできるから作業効率アップ。
用途マスカーのカットの際に。材質ステンレス幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×60
マスキングテープ ぶどう畑のムーミンたち (スカイブルー) cottaマスキングテープ ぶどう畑のムーミンたち (スカイブルー)cotta
329税込362
1個(1個)
5日以内出荷
綺麗なブルーが基調のスタイリッシュで可愛いデザイン。
寸法(mm×m)幅20×10
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみハンディ・クラウン
799税込879
1丁
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
mt ex レース・カロチャ 15mm cottamt ex レース・カロチャ 15mmcotta
159税込175
1個(1個)
4日以内出荷
レース・カロチャ柄をプリントした、デザイン的にも美しいマスキングテープです。
寸法(mm×m)幅15×7
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
養生シート フクビ化学養生シートフクビ化学(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
クラフトマスカー tesa(テサ/テサテープ)クラフトマスカーtesa(テサ/テサテープ)
719税込791
1巻
当日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
CKL ミラクルラッシュジェル 9mL CMLCKL ミラクルラッシュジェル 9mLCML
11,518税込12,670
1箱(12本)
3日以内出荷
まつげカールやビューラー後のトリートメントやマスカラ下地に!!養毛効果がある新感覚の育毛トリートメントマスカラです。まつげパーマのカールキープ効果もあります。目にしみない成分配合。まつげのキワ、根元まで簡単に塗布することができます。養毛成分(パンテノール)、毛髪補修成分(セラミド)、保湿成分(ヒアルロン酸褐藻エキス)うるおい成分(アミノ酸)の有効成分により、きれいなまつげを保ちます。
内容量(mL)9アズワン品番68-5102-59
金色 くれ竹筆 小ぶり 中字 呉竹金色 くれ竹筆 小ぶり 中字呉竹
499税込549
1本
当日出荷
金色・銀色がきらめき UP してリニューアル!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は、年賀状やクリスマスカードに最適!
用途筆記およびイラスト作成
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウマスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25mモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。 耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色)テープ幅(mm)25材質(シート)ノンスリップポリフィルムシート幅(mm)1100シート長さ(m)25テープ地色グリーン仕上幅(mm)300シート厚さ(mm)0.03
ハンドシールド赤 SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤SUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
マスキングフィルム 3M(スリーエム)マスキングフィルム3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1巻
欠品中
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.012018年トラスコ掲載ページ7 0245
プレミアムマスカー ノーブランドプレミアムマスカーノーブランド(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
従来型の粘着テープより基材強度が強く耐候性も抜群です。 従来品に比較して直射日光の影響が受けにくく、雨水のあたる野外でも長期使用が可能です。
シート長さ(m)20
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016自重堂
2,990税込3,289
1本
翌々日出荷
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。 フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。 配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
種別レディースパンツ機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ股下(cm)75JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア生地ストレッチ裏綿ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
大万十 コンサイス大万十コンサイス
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
布マスク、着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいにアイロンできる万十です。ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。
用途マスク、着物、スラックス、スカート等に材質(表面)綿、(中)木粉質量(kg)約2.5寸法(cm)約26×11
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1セット(2巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着