補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
用途塗装カバー
仕様8面開き
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。ウレタン塗装などに強い車両用マスキングテープNo.7235付きです。
テープ幅(mm)15
1巻長さ(m)35
材質(シート)タンカル
テープ種類紙(7325)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード