カテゴリ

  • テープ(124)
  • 事務用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 卓上消耗品(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)

「マスキング ゴム」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ナイロンフィルムテープ 855 3M(スリーエム)耐熱ナイロンフィルムテープ 8553M(スリーエム)
259,800税込285,780
1箱(12巻)ほか
76日以内出荷から86日以内出荷
3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途基材ナイロンテープ厚さ(mm)0.091粘着剤ゴム系
殖版テープ 471P 3M(スリーエム)殖版テープ 471P3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1箱(12巻)ほか
47日以内出荷
殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
用途PS版の固定基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(8巻)ほか
93日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
マスキングテープ 241 3M(スリーエム)マスキングテープ 2413M(スリーエム)
94,980税込104,478
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から47日以内出荷
・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。・接着力が良好で、糊残りしにくい。・柔軟な紙基材やフィルム基材を採用しているのでカーブにも接着します。・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装用マスキング基材粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 301+3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 301+は、紙を基材とした黄色のクレープマスキングテープです。120℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などイエロー基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 2380 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 23803M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(48巻)ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2380は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。2364の厚手、高耐熱バージョンです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 23643M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 2214 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 22143M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(24巻)
90日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2214は、紙を基材とした安価なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)48×50テープ厚さ(mm)0.135粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 217J 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 217J3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 217Jは、紙を基材としたクレープマスキングテープになります。 黒色です。120℃で1時間養生後も糊残りしにくい粘着剤を使用しております。 耐湿性に優れており、自動車製造工程のボデーに開けられた不要な穴を塞ぐ用途でも使用可能です。
用途自動車開口部の穴ふさぎ、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 201+3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
FASTENER SPOOL BELT FB スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FBスタジオオーシャンマーク
499税込549
1個
7日以内出荷
レバードラグリールの保管はドラグフリーが基本です。しかし、そのままではスプールは逆転し容易にバックラッシュします。マスキングテープを巻いたり、リーダーの端に輪ゴムを結んだりと決定的に便利なものがありませんでした。取り付け取り外しが簡単で、スプール交換時にも邪魔にならない薄地のファスナーベルトを使用。クラッチタイプのベイトリールにも最適ですし、スピニングリールにもご使用可能です。
養生テープ圧着ローラー アトムハウスペイント養生テープ圧着ローラーアトムハウスペイント
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
・継ぎ柄を装着することで立ったままで圧着可能。腰をかがめる必要がなく、作業者の負担を軽減できます。・手で直接触れずに済むため、夏場の高温路面でも安全に作業が可能です。・均一な圧着が可能で、塗料のにじみを防止します。・足での圧着と違い、テープが破れにくいので、塗装後のマスキング回収が楽になります。・先端部の脱着が可能なので、ハンドル部はスモールローラーとの共用が可能です。
用途アスファルトの線引き、区画線塗装時やコンクリート床塗装時の養生作業に材質(ローラー部)発泡EPDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ローラー:108×60×60
シリコーンエンボステープ 中興化成工業シリコーンエンボステープ中興化成工業
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番788-7507材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.7グレー長さ(m)10粘着力(N/10mm)2粘着力(N/25mm)5
ミニスタンプ ますてのあいぼう ビバリーミニスタンプ ますてのあいぼうビバリー
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
材質天然木、ゴム、ウレタン
マグネットテープホルダー タワー ブラック 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
当日出荷
粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダー粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダーです。テープやゴムバンドなども収納でき用途に合わせて使い分けられます。マグネットの付く玄関扉に取り付けても便利。
材質【本体】スチール(粉体塗装)【マグネット 滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)200備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応ホルダー部大:幅5cm以内 / 巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等 / ホルダー部小:幅5cm以内 / 巻芯径3cmのマスキングテープ等寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×5.5×9.3耐荷重(g)450(静止荷重)外径(cm)【ホルダー部(大)】7.5【ホルダー部(小)】2.9【ホルダー部大小の間隔】2.1
マグネットテープホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
10日以内出荷
粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダー粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダーです。テープやゴムバンドなども収納でき用途に合わせて使い分けられます。マグネットの付く玄関扉に取り付けても便利。
材質【本体】スチール(粉体塗装)【マグネット 滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)200備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応ホルダー部大:幅5cm以内 / 巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等 / ホルダー部小:幅5cm以内 / 巻芯径3cmのマスキングテープ等寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×5.5×9.3耐荷重(g)450(静止荷重)外径(cm)【ホルダー部(大)】7.5【ホルダー部(小)】2.9【ホルダー部大小の間隔】2.1
マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト山崎実業
2,500税込2,750
1個
9日以内出荷
ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケースマグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。
仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)380備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8
マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック山崎実業
2,500税込2,750
1個
9日以内出荷
ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケースマグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。
仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)380備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
990税込1,089
1巻(2巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
マスキングローラー亀丸 ハンディ・クラウンマスキングローラー亀丸ハンディ・クラウン
998税込1,098
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
テープに沿って転がすだけで簡単密着!面倒なサイディングボード・吹付塗装面やその他粗面にローラーを転がすだけで簡単に凹凸面に密着することが出来る!頑丈で壊れにくい!耐久性抜群!ゴムが劣化しても交換可能!
用途サイディングボードや粗面のマスキングテープの貼り付けに!関連資料(0.33MB)
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(7件のレビュー)
749税込824
1パック(5巻)
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
カゴ 六ツ目編マリモ篭15 茶 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭15 茶cotta
7,898税込8,688
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径150×H90/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭15 生地 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭15 生地cotta
7,498税込8,248
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径150×H90/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭15 黒 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭15 黒cotta
7,898税込8,688
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径150×H90/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 茶 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 茶cotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 生地 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 生地cotta
6,298税込6,928
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 黒 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 黒cotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 ピンク cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 ピンクcotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 赤 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 赤cotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 緑 cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 緑cotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95/身:約H55
カゴ 六ツ目編マリモ篭13 オレンジ cottaカゴ 六ツ目編マリモ篭13 オレンジcotta
6,898税込7,588
1個(10個)
4日以内出荷
まるい竹カゴを美しく映える六ツ編みで仕上げた小さなギフトカゴです。 愛着を持っていただけるカタチと大きさ、素材も竹100%にこだわった環境にやさしい竹カゴです。 積み重ねて保管できる機能性を持ち合わせ、縁の部分はラッピング時にマスキングテープや帯巻きがしやすい仕様に。 ありそうでなかった唯一無二の存在です。
材質寸法(Φ×mm)約直径130×H95
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
989税込1,088
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護 マスキングテープ (2本入)SUGICO(スギコ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
メッキマスキング用アルミテープ マクセルメッキマスキング用アルミテープマクセル
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から62日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
リムマスキングフィルム FINIXAリムマスキングフィルムFINIXA
11,980税込13,178
1袋(20枚)ほか
5日以内出荷
ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルムタイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
オフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50m RS PROオフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50mRS PRO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
オフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50m RS PROオフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50mRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら