耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。
幅(mm)50
長さ(m)18.2
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.13
質量(g)184
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.33
引張強度(N/10mm)27
使用場所屋内
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)53
定格温度(℃)180
特性耐熱性、難燃性
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
主な用途電気絶縁用
特性耐熱性
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。
丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。
ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。
サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。
ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。
曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用
色オレンジ
関連キーワード