42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
翌々日出荷

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
特価
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
1パック(10個)ほか
538 税込592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1袋(10個)
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

岩田製作所円錐プラグF
取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
1パック(10個)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)420
1箱(200箱)
14,980 税込16,478
翌日出荷

入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
1パック(10個)ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。
材質シリコン 質量(g)600
1箱(500箱)
28,980 税込31,878
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)500
1箱(500箱)
26,980 税込29,678
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。
材質シリコン 質量(g)550
1箱(250箱)
17,980 税込19,778
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。
材質シリコン
1袋(10袋)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)15
1袋(10袋)
779 税込857
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)10
1袋(10袋)
759 税込835
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)21
1袋(10袋)
999 税込1,099
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン 質量(g)750
1箱(500箱)
26,980 税込29,678
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)5
1袋(10袋)
339 税込373
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)500
1箱(1000箱)
26,980 税込29,678
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)500
1箱(1000箱)
24,980 税込27,478
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)5
1袋(10袋)
369 税込406
翌々日出荷

1箱(10個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


マスキングテープの密着性向上に。ガス抜きキャップ採用。
用途マスキングテープ使用時の下地処理用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

尾崎亀商店まるぽん
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用 オレンジ
1袋(8枚)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。 10417は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。プレシジョンカッター 10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm)135×11.7×14.26 質量(g)12 深さ(mm)切り口:1.3 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)ポリアミド 適合替刃10418
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)78
1個(1個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)1950
1箱(25箱)
61,980 税込68,178
翌日出荷

はがせる充てん材 すきまキレイ セメダイン 動画あり
カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。 はがせるから安心、汚れたら交換できます。 スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。 保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。 キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに! トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。 セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 内容量(mL)100 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml 指触乾燥時間(分)約20分~60分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性はがせる、防カビ 被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)