強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.093
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)38.3
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
色ホワイト
基材発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
粘着剤ゴム系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 2000
粘着タイプ強粘着
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
色ホワイト
基材不織布
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤無溶剤型アクリル系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 1987
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
関連キーワード