19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(20巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンレイテープ建築用 和紙マスキングテープ
エコ商品
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(2巻×10パック)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
エコ商品
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)