巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.090
引張強度(N/cm)33
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
修正箇所に貼り付け、チェックに使えるマスキングテープ。1パックに5色入りなので便利。
用途チェック、作業箇所の確認等
色青/黄/緑/赤/橙/紫/水色
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
内容物の識別や目印に最適。
豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
用途軽包装用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.089
主な用途梱包用
基材特殊和紙
粘着剤ゴム系
粘着力(N/cm)1.24
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
コロンとかわいい、小さなマスキングテープ。
側面に汚れが付きにくい。
簡単にくっつけることができる。
マスキングテープがコンパクトに。
材質テープコア:ABS、基材:和紙、粘着剤:アクリル系
タイプボビンテープ
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける
幅(mm)72
高さ(mm)172
シリーズMATTEHOP
方式キャップ式
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!。商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1
材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS
寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
関連キーワード