はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
伸度(%)9
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
巻戻し力(N/18mm)3.1
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
幅(mm)55
高さ(mm)55
奥行(mm)15
テープ長さ(m)18
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。
120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)60
引張強度(N/10mm)40.4
用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.092
引張強度(N/10mm)33.1
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番809-2481
テープ厚さ(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ