テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)100×35×8
適合替刃209302 0000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)34×106×27
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。
凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。
テープカッター付の専用ケース入りです。
用途塗装用
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付
寸法(mm)66×112×25
色クリア
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背面にはマグネット付き。コンパクトに持ち運びができます。
材質本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、ネオジム磁石
繰り返し・詰め替え対応
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203
幅(mm)63
質量(kg)35
高さ(mm)30
奥行(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30
最大テープ幅(mm)50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)(タブ部)約7mm
。マスキングテープをもっと使いやすく、キレイに。刃の上下を切り替えることで2種類のカットが楽しめます。積み重ねOK。
仕様●サイズ:10.2×9.2×7.1Hcm●材質●▼スチロール樹脂
アズワン品番65-8981-34
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番65-9282-25
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
こんなお得な商品も!
テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
適合大巻き・小巻き両用
材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)1.2
テープ種類大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
スタンダードなカッター型です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8812
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
コンパクトに持ち運びができます。テープの取り付け方法1左側の凸部にマスキングテープを取り付けます。2カバーを上記のように差し込みます。3セット完了。
用途マスキングテープカッター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×50
適合寸法(mm)【マスキングテープ】幅15以下/外径50以下/内径30以上
繰り返し・詰め替え対応
日本産ヒノキ材から作ったマスキングテープ用カッター台です。テープ幅24mmまで使用できます。
材質国産ヒノキ材
寸法(mm)国産ヒノキ合板材:45×100×60H
質量(g)58
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マスキングテープを可愛い形にカットできるテープカッターです
用途15~20mm幅のマスキングテープに使えます
材質(本体)ABS、(リング)亜鉛合金
繰り返し・詰め替え対応
定尺カットが可能。
長さ設定は3~24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トルコ マスのテープカッター台付きオーガナイザー No.815です。散らかりがちなデスク上は魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。テープカッター台が付いているので、今流行りのマスキングテープをセットしてご使用いただけます。クラフトグッズもスッキリ収納できます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。様々なサイズの文房具・雑貨が収納できるようにサイズの違うお部屋が複数用意されています。透明なので何がどこにあるのか、一目瞭然。文房具のデザインを邪魔しない透明カラー。テープディスペンサー付き。テープ:小巻をご使用ください。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。テープディスペンサー付き。
色クリア
高さ(mm)95
奥行(mm)125
横(mm)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤
厚さ(mm)0.13
色ベージュ
長さ(m)30
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。
10417は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。プレシジョンカッター 10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ
寸法(mm)135×11.7×14.26
質量(g)12
深さ(mm)切り口:1.3
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)ポリアミド
適合替刃10418
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。
不快な臭いがほとんどしない。
大型チューブ入り。
用途一般家庭用。
pH13(20℃)
成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤
トラスコ品番754-6564
使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
引火点(℃)なし
密度1.1(20℃)
外観桃色粘性液体
アズワン品番65-1698-03
燃焼性不燃性
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カードケースは完成品が入っているので、初心者の方やお子様でも簡単に作成できます。製作時間:約30分(硬化時間は除く)
用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、マスキングテープ
あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、カッター、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿、綿棒
セット内容カードケース×1、フィルム×2、リングパーツ・丸カン・ヒートンキャップ×1、キーホルダー×1、レジン×1
材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など
寸法(mm)62×100×9(本体のみ)
包装形態ヘッダー付袋入り
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。
丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。
ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。
サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。
ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。
曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用
色オレンジ
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどを
サッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを
簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホル
ダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂
質量(g)約2500
幅(cm)(スリット)1.2
対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47
生活感のあるラップやアルミホイルを隠して一括収納!詰め替え不要!生活感を隠してスッキリ収納できます。目隠し板により、生活感のあるラップやアルミホイルをすぐ手に取れるところにスッキリ収納できます。まな板シートや海外の大判ラップも収納可能。ボックスタイプのポリ袋などの収納にも便利。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。奥行きが8cmあるので出し入れしやすい。別売の「隠せるマグネットカッターホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック×2
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約1200
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:1.5(フック1つあたり:0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.3×33.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7.7×15.8
関連キーワード