農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)12
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用
種別防毒マスク
ガスの種類有機ガス用
サイズS
付属品G37S1吸収缶×2
質量(g)98
タイプ2缶式
破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)。チッパーの利用可能。
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGH714、GH715、GH-412型
破過時間150分以上
アズワン品番1-9206-05
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用
種別防毒マスク
ガスの種類有機ガス用
サイズS
付属品G37S1吸収缶×1
質量(g)91
タイプ1缶式
破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
下方視野が広くなるように吸収缶を下向きに設計しています
軽い力で着脱できます
1缶式に比べて使用時間が約2倍、吸気抵抗が約半分です
適合吸収缶直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
適合吸収缶直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
防じんフィルター内蔵(区分S2/捕集効率95%以上)です。
ガスの種類有機ガス
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2)
アズワン品番1-9206-32
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
下方視野が広くなるように吸収缶を下向きに設計しています。軽い力で着脱できます。シリコーンゴムなので耐油性に優れ、柔らかく感じます。
国家検定合格番号TN420
縦(mm)400
横(mm)250
適合吸収缶直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。
対象ガス有機ガス・酸性ガス
仕様有機ガス・酸性ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2)
アズワン品番1-9206-61
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
フィットチェックが容易な吸収缶
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGH714、GH715、GH-412型
破過時間210分以上
アズワン品番1-9206-04
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)17
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸収缶の缶体に、古紙の原料として利用したEペレット(R)で作成しました。焼却時にCO2発生量を減少させるほか、有毒ガスを発生しません。
作業性に優れた軽量広視界の一眼式マスクです
明瞭な会話や指示が出来る高感度伝声器付き。
仕様●国家検定合格品:第TN303号●指定防護係数:50(有毒ガス)●交換用吸収缶:G52
アズワン品番68-0805-92
1ケース(5個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
日本人の顔に合わせた形状設計、鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます、伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用、しめひもは、長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。金属部品を不使用、要求防護係数が10以下の環境にて使用可能。
仕様●吸収缶の種類:有機ガス用●試験ガス:シクロヘキサン●試験濃度:0.3%●適応ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、アセトン、二硫化炭素、DMF、DMAc等々
アズワン品番68-0805-93
1ケース(30個)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
仕様●DH747型、DH747S型専用の防じんろ過材
アズワン品番68-0806-03
1ケース(20袋×10枚)
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
対象ガス有機ガス
トラスコ品番161-3665
適合機種スカイマスク
色150
質量(g)73
破過時間210分
国家検定合格番号TN577
縦(mm)120
試験濃度(%)0.03
アズワン品番64-8534-96
試験ガスシクロヘキサン
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番497-8331
質量(g)44
規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB
規格EN352 2002適合品
コード有(630mm)
トラスコ品番823-0616
材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
SNR値26dB
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。
材質シリコン・エラストマー・PC
関連キーワード