光の力でウイルス低減!
このインナーに使用されている素材(生地)は、小松マテーレが開発した「ウイルスシールド(R)」です。
「99%低減インナー」で安心感アップ。
「ウイルスシールド(R)」は室内光でもウイルスの感染力を低減する画期的な技術、
インフルエンザウイルスの接触試験にて、6時間で99%の低減効果を確認しております。
成分抗菌材:酸化タングステン光触媒
材質ポリエステル
形状平型
構造1層
対象本体マスクに準ずる
グリーン購入法適合
1セット(5枚)
特価
¥809
税込¥890
当日出荷
小ロット案件の名入れ用に
オモテ面ムジが好評です
色ホワイト
サイズ130×225
紙質片艶晒クラフト
坪量(g/m2)80
グリーン購入法適合
軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン。1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する)AF(アスペクトフリー)モデルが新登場。既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整。下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様【インチ】HD60
幅(mm)【下マスク】800
質量(kg)4.8
色スクリーン:グランヴューホワイト
外形寸法(mm)【A×B】1488 × 1893
寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1328 × 914
グリーン購入法適合
アスペクト比フリー
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)
グリーン購入法適合
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥209
税込¥230
当日出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
質量(kg)4.95
ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz
グリーン購入法適合
周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類ショートフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥209
税込¥230
翌々日出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179
高さ(mm)252
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。
材質再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE)
厚さ(mm)1.2
グリーン購入法適合
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、マジックテープ調整式、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 018
仕様片面非転写
材質【下敷】グレー不織布
厚さ(mm)1.2
色半透明
加工ノングレア加工有
グリーン購入法適合
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210428
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
色白/ベージュ
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ収納、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 018
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、メッシュケープ
種類フルフード
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 018
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
仕様片面非転写
厚さ(mm)1.2
色半透明
加工ノングレア加工有
グリーン購入法適合
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210428
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントなベストです。
色黒
性別女性用
混率(%)制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100)
機能ストレッチ、制電
色番99
グリーン購入法適合
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントな雰囲気のベストです。
色黒
性別男性用
混率(%)制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100)
機能ストレッチ、制電
色番99
グリーン購入法適合
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
照射距離200m時 スポット径Φ15mm
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径Φ15mm(距離200m)
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲2~200m
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能4周波切替
表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)3.2(最大取付)
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード