30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 動画あり
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/丸ゴム 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
399 税込439
欠品中

1箱(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳掛けタイプのマスクです。 通気性に優れ、ムレ、息苦しさを感じさせません。 Wオメガのプリーツで、口元空間にゆとりがある設計です。
寸法(縦×横)(mm)約95×175
1箱(50枚)
349 税込384
当日出荷

1層タイプの超薄型。フィルター機能は付いておりません。 耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。 エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。 食品加工業。
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使いすて用、ノーズストッパー付 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布
1箱(50枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。
種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷

耳がいたくなりにくいウレタンゴムを採用します。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。 エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。 食品加工業。 トラスコ品番445-5771 種別簡易マスク 質量(g)100 タイプ耳掛けタイプ 質量(g/枚)1
1箱(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/3mm平ゴム 認定番号G42112017 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏用の薄い素材を使用したUVカット96%マスクです。空気中のホコリをフィルタリングします。 耳にかけるイヤーループが付いているので、激しいアクティビティでもずり下がる心配がありません。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ポリエステル31・ナイロン43・ポリウレタン26 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
2,980 税込3,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の日本製唾や唾液などの飛沫防止マスク。 長時間の作業に最適な高品質の耳ゴム。 肌に優しいふわふわ生地飛沫低減のため厚めの表面生地。 ノーズフィットタイプ。 作業者ファーストなマスクです。 息苦しさを軽減したマスクです。
材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷

通常よりも幅が大きなマスクです。幅広タイプなのでサイドから入る外気が侵入しにくくなります。顔を覆う面積が広くなるため、より確実にマスクのフィルターを通して呼吸ができます。
用途ホコリの多い作業現場。風邪、花粉症。 構造3層 縦(mm)90 横(mm)210 細菌ろ過効率(BFE)95% 微粒子ろ過効率(PFE)95%
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。 研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
269 税込296
欠品中

1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

呼吸がしやすい通気性の良い特殊不織布フィルタを使用している不織布マスクです。 特殊不織布フィルタは通気性と高い捕集効率を兼ね備えています。 1枚ずつ個包装で衛生的に持ち運べます。 花粉やウイルス飛沫や大掃除にも。 夏の暑い時期にもオススメ
用途花粉・ウイルス飛まつ・PM2.5防止 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン 枚数30枚 寸法(cm)約17.5×9 生産国日本 梱包内容個包装
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。 種別簡易マスク 材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン 縦(mm)135 横(mm)152 生産国日本
1箱(150枚)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。 不織布2層でフィルターは入っておりません。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
289 税込318
当日出荷

2層タイプの薄型。フィルター機能は付いておりません。 耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。 エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。 食品加工業。
1箱(100枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の衛生的な使い切りタイプのマスクです。 フィルター及び、不織布も日本製です。 他のマスクと比べて薄い作りですが、ウィルス飛沫、花粉。PM2.5を99%カット。 耳に負担をかけない丸型ゴムを採用し、立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。 BFEなどの試験データが取れている、日本マスク工業会の認定マーク入りです。
材質ポリプロピレン不織布・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 寸法(mm)175×95
1箱(1箱)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

女性がマスクをする時の悩みに応えたマスク。 口紅がマスクにつきにくく、薄いピンク色でおしゃれに使えます。 また、息でメガネがくもりにくい構造になっています。風邪・花粉・ほこりなどの対策に。
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳ひも)ポリウレタン・ポリエステル、(ノーズフィット)鉄・ポリエチレン、(口元キープバー)ポリプロピレ サイズ女性用 質量(g)約3 対象風邪、花粉、ほこり
1セット(30枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アルフォーインターナショナル2層マスク 100枚x30箱セット
『2層マスク』は、層が2層のため呼吸がしやすいマスクです。 素材が薄いため軽く、長時間着用しても負担が少ないです。2層構造により、ある程度の飛沫を防止する効果が期待できます。食品加工工場や飲食店など異物混入を防ぎたい場所や、軽作業や屋外での作業時での着用が効果的です。
用途食品加工工場や飲食店など異物混入を防ぎたい場所や、軽作業や屋外での作業時での着用に。 セット内容1箱100枚入り×30箱 寸法(mm)175×95 層の数2層
1式(3000枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄のストレッチマスク。湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。 中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。 肩から首にかけて防寒します。全長は前後で長さが異なります。 30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。
特性防寒 エスコ品番EA915GE-12 材質ポリアミド 寸法(mm)前:約410、後:約340 質量(g)約40
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 透明 温度(℃)最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm)最小スプレー:100 時間最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3)0.74(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

本体内部のシリコンヒゲ構造により、薄いチケットやカード、メモ等を簡単に差し込めて、しっかりクリップできます。 両面テープで貼るだけのカンタン取り付けです。 マスクもはさめます。
仕様シリコンヒゲ ブラック 質量(g)18.5
1個
899 税込989
4日以内出荷

感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質エンボスコート 取付方式テープタイプ
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー
RoHS
クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(420mL)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。 縦(mm)135 横(mm)135
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。 縦(mm)70 横(mm)70
1箱(20枚)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)