繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
極細繊維フィルターの高性能化により補修性能を向上
通気性を維持。
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの使用で変わらぬ安心感
JIS T 9001 一般用のマスク規格に適合
ノーズブリッジを使用することで、顔にぴったりとフィットし粉じんの侵入を防ぎます。
口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。
用途微細粉塵用
材質ノーズブリッジ:ポリエチレン、スペースキーパー:ポリウレタン
形状プリーツ形
材質(本体)ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
番号G42207027(一般用マスク 規格適合)
構造4層
JIS規格JIS T 9001
対象粉じん
材質(耳紐)ポリエステル、ポリウレタン
ひもタイプ耳かけ
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
種別簡易マスク
材質PP(ポリプロピレン)不織布
形状プリーツ型
入数(枚)50
構造3層
ひもタイプ耳かけ
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状プリーツ型
入数(枚)50
寸法(縦×横)(mm)175×95
ひもタイプ耳かけ式
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ
仕様ゴム/平ゴム4mm
認定番号M32210003
医療用サージカルマスクのプリーツタイプです。4層構造のフィルタ
用途病院などの飛沫防止に。
高性能99%カットフィルターを採用した国内製造のサージカルマスクです。細菌・飛沫粒子ブロック性と血液バリア性に優れています。
医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11適合(LEVE3)商品です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子ろ過捕集効率)99%以上になります。
樹脂製のノーズフィッターと耳紐はアレルギーに配慮したラテックスフリーの材質を使用しています。
平紐仕様で耳への負担を和らげています。
用途医療用など
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカルマスク
材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリオレフィン
形状プリーツ型
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
生産国日本
ひもタイプ耳かけ
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
軽量で快適性と涼しさを追求
仕様●呼吸抵抗値(△P/デルタP)(mmH2O/cm2):<2.0
アズワン品番67-3156-21
1ケース(6箱×50枚)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場
各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止
臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所
粒子捕集効率(%)BFE95以上
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
活性炭入り
認定番号G42112014
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部)
ひも幅(cm)約1
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
品質と経済性を追求したマスク一体型フードです。
表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。
耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
GS1-1287対応
ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)
細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%
微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
抗菌のマスク用ゴムです。伸びも肌触りも柔らかいマスクゴムです。マスクの他に赤ちゃんの衣料にも安心して使用できます。
用途マスク用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ウーリーナイロン
寸法(m)巻き:4
伸長率(%)250
用途11120S用
仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応
適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16
適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。
低発塵性、高フィルター性に優れ、更に光消臭効果があります。
マスクケースに秋らしいデザインを施しました。どんなシーンにも合う絶妙な色合いです。
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。来客が多い企業様におすすめの製品です。
材質マット紙
寸法(mm)110×190
マスクケースに爽やかな夏の柄が登場!食卓に夏を取り入れてみませんか?
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。来客が多い企業様におすすめの製品です。
材質マット紙
寸法(mm)110×190
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
冬の食卓を演出するマスクケースです。感染症対策、おもてなしにいかがでしょうか。
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。来客が多い企業様におすすめの製品です。
材質マット紙
寸法(mm)110×190
型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能ラテックスフリー、日本人仕様
エスコ品番EA800MJ-25
形状カップ型
色青
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(20枚)
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
大礼紙を使用した和風マスクケースが登場!お店の雰囲気に合わせてお使いください店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。どんなシーンにも合うきれいで清潔感のあるデザイン来客が多い企業様におすすめの製品です。
材質大礼和紙
寸法(mm)110×19
品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。低発塵:ポリエステル100%。制電性:導電糸織り込み。クラス1000対応
混率(%)ポリエステル100
粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-32
形状カップ型
色青
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
ASTM F2100-19 LEVEL2適合のマスクです。3層構造のサージカルマスクです。調整可能なノーズクランプにより、鼻のラインにぴったりフィットします。髪型に影響が無い耳掛け式です。
用途花粉、ウイルス対策に。病院などの施設内で
仕様血液不浸透性:120mmHg
種別使い捨て
材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層PPメルトブロー高ろ過不織布/内層PP不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン
形状平面型
色青
入数(枚)50
規格ASTM F2100-19 LEVEL2
寸法(縦×横)(mm)約95×175
入数1箱(50枚)
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%以上
微粒子ろ過効率(PFE)98%以上
1箱(50枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
クラス100対応。サイドファスナー。
マスク、フード一体型。空気流通孔付。
色ブルー
サイズLL
エスコ品番EA996DC-13
材質ポリエステル
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ