61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。 清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック 対象抗菌消臭 生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

興研防毒マスク R-6-02
エコ商品
フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)154以下 国家検定合格番号第TN423号 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

興研防毒マスク 1561G
エコ商品
耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)605以下 国家検定合格番号第TN454号 頭ひもゴムハーネスH-VII型用 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興研防じんマスク 1521H
エコ商品
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


ゴールドウインマスク付フード PA1280
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したマスク一体型フードです。 すっぽりかぶるだけで着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。 見ごろと裾野一体設計により、着用快適性を高めながら異物落下を防止。 マスク部は呼吸の楽なメッシュ素材。
仕様マスク一体型フード型後部マジック式アジャスト付き仕様 材質プリータⅡ+メッシュ グレードクラス100
1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷

LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業 国家検定合格番号第TP5号 質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下 粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl) フィルターBRD-7型 機構呼吸追随方式 送風設定中・重作業用 公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。) 防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級) 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 アズワン品番1-8833-01 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興研充電池L20
エコ商品
充電池L16の後継品です。
灰色 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

興研充電器L20用
エコ商品
充電器L16用-02の後継品です。
充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

山本光学DA-L2 充電用アダプター
エコ商品
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

興研充電器 L16-10
エコ商品
充電池L16を10個同時に充電可能
適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

山本光学LS-880 面体ゴム(Lサイズ)
エコ商品
LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H サイズL 備考Lサイズが標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
8日以内出荷

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
適合機種ライフセーバー(LS-355、LS-455、LS-360 シリーズ共通) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 質量(g)42.0±4.0 除毒能力(分)50以上 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 取付方式外付け式 破過時間50以上 国家検定合格番号第TN116号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。 種別簡易マスク 寸法(mm)175×90 質量(g)3.3 タイプ耳掛けタイプ 対象風邪・花粉等
1パック(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柏田製作所ボンベカバー酸素用 帆布
エコ商品
用途酸素ボンベ7000L用 材質帆布 適合ボンベ酸素 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

用途酸素ボンベ7000L用 材質ターポリン 適合ボンベ酸素 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 ガスの種類有機ガス・粉じん用 除毒能力(分)50(有機ガス) 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 区分L3 質量(g)58±10以下 取付方式外付け式 破過時間50(有機ガス) 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TN238号 通気抵抗(Pa)280以下
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H サイズM 備考Lサイズが標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
8日以内出荷

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドウインヘパフード PA1150
エコ商品
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。 後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。 マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様 材質プリータSCX+ヘパクロス グレードクラス100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浮遊アレル物質(花粉・ハウスダスト)をカットして、快適空間を創ります。 おやすみ前にシュッとすれば、寝苦しい夜も快適に。 人体・ペットにも安全です。 ソファ・布団・カーペットなどにも安心してお使いいただけます。
用途就寝時のお部屋全体に 布団や枕に 外出時はマスクに 空間噴霧でアレルゲン対策に 超音波加湿器で快適空間に 成分次亜塩素酸ナトリウム+純水 液性弱アルカリ性 使用場所部屋 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
1,000 税込1,100
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)